「ガラスクリア」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質一級硬質硝子製(SIMAX)
種類中管のみ
Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き です。
容量(mL)250
種類セット
共通摺合せ寸法(TS)34/32
径(Φmm)8(接続管)
Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き です。
容量(mL)500
種類セット
共通摺合せ寸法(TS)45/40
径(Φmm)10(接続管)
Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き の中管 です。
容量(mL)500用
種類中管のみ
共通摺合せ寸法(TS)45/40
径(Φmm)10(接続管)
Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き の中管 です。
容量(mL)250用
種類中管のみ
共通摺合せ寸法(TS)34/32
径(Φmm)8(接続管)
Fine透明共通摺合せガラス器具について接手部は透明です。
従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
種類透明 共通摺合せ
形状曲管
摺合せ雄型透明共通:19/38、雌型透明共通:15/25
仕様●曲管 角度(°):60
1個
¥11,682
税込¥12,850
17日以内出荷
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
カラム長さ(mm)100
仕様●枝管角度(°):60
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
吸引口外径(Φmm)8
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
摺合せ上部透明共通:15/25、下部透明共通:15/25、側部透明共通:15/25、枝部透明共通:15/25
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
カラム長さ(mm)300
摺合せ上部透明共通:15/25、下部透明共通:15/25
胴外径(Φmm)20
1本
¥10,890
税込¥11,979
33日以内出荷
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
種類透明 共通摺合せ
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
材質ほうけい酸ガラス-1
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
球径(Φmm)80
容量(mL)200
Fine透明共通摺合せガラス器具について接手部は透明です。
従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
種類透明 共通摺合せ
形状曲管
摺合せ雄型透明共通:19/38、雌型透明共通:19/38
仕様●曲管 角度(°):60
1個
¥12,276
税込¥13,504
17日以内出荷
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
カラム長さ(mm)300
仕様●枝管角度(°):60
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
カラム長さ(mm)200
仕様●枝管角度(°):60
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
吸引口外径(Φmm)8
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
形状透明 共通摺合せ なし型
材質ほうけい酸ガラス-1
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
種類透明共通摺合せ
摺合せ上部透明共通:24/40、下部透明共通:24/40
吸引口外径(Φmm)8
全長(mm)220
1本
¥16,038
税込¥17,642
33日以内出荷
分光光度計用のガラスセルです。二面透明。
外形寸法(幅W×高さH)(mm)12.5×45
光路幅(mm)10
材質白板ガラス
冷凍室用に適します。ガラスのように透明です。PP製の活栓付きで、液もれ防止タイプ。PP製キャップ付き。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
Fine透明共通摺合せガラス器具について接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
透明共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通29/42を採用いたしました。
形状短型
材質ほうけい酸ガラス-1
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。透明共通摺合せ部は、特別のものを除き共通15/25から共通29/42を採用いたしました。
仕様●ト字管 角度(°):60
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。透明共通摺合せ部は、特別のものを除き共通15/25から共通29/42を採用いたしました。
種類透明共通摺合せ
形状直管 中管付
吸引口外径(Φmm)8
用途シリコンラップ用のガラスボトル保護テープ、透明感のある極薄シリコンシート硬度70度のみ
寸法(mm)450×1000
色クリア
Fineブランドの透明共通摺合三角フラスコ(ほうけい酸ガラス-1)です。
材質ほうけい酸ガラス-1
タイプ透明共通摺合せ
透明度が高く内容物が良く見える。標本ビン・サンプル瓶として最適です。
仕様キャップ材質:PE(天井部PS製)
Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
側管共通15/25
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
中管共通29/42
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
関連キーワード
1
2
3
4
次へ