最小目盛(℃)1
全長(mm)300
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
デジタル設定・デジタル表示で見やすくP.I.Dオートチューニング機能付きです。
ノイズに強くアルミ製で軽量化しており簡単に持ち運びできます。
制御性、精度性、安全性を重視して作られた電圧パルス型簡易多目的コントローラーです。
外形寸法(mm)160×350×280
制御方式SSRと温度調節計による定置P.I.D制御方式(オートチューニング付き)
定格電流(A)30
発熱体カンタル線・ニクロム線
インパルス電圧(V)DC4~12
Fine温度調節器用のセンサーです。
サイズΦ3.2×L200mm・2mリード線付き
1本
¥9,390
税込¥10,329
3日以内出荷
Fine温度調節器用のセンサーです。
サイズΦ3.2×L200mm・2mリード線付き
1本
¥12,500
税込¥13,750
3日以内出荷
デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。
シリコン製火傷保護シートが、実験操作の安全をはかります。
付属品火傷保護シート(シリコン)2枚、固定用保護具
温度範囲(℃)Rt+5~199
温度精度±0.5~1℃(撹拌時)
材質(バス)SUS304
温度調節白金測温抵抗体 時分割比例制御、デジタル設定
ペルチェ素子冷却応用機種で、騒音がなく低温域から80℃までを高精度に保持する恒温庫です。試料の撹拌はスターラ一式で場所をとらず、必要に応じてガラスビーカーは取換えて使用できます。
槽内の温度調節の効率を高めるため、アクリル製の半月型(2枚割)カバー(オプション)を使用し、1lビーカーの場合はビーカー自体をカバーし、少容量の場合は円筒槽をカバーします。
半月型アクリルカバー2枚で恒温庫にして高精度実験もできます。
回転数(min-1[r.p.m])200~800
付属品温度計、支持クランプ、アクリル製カバー1組
TGK品番692-63-10-09
質量(kg)12
外形寸法(mm)275×278×355(支柱120mmを含む)
電源AC100V 50/60Hz 5A
温度範囲(℃)-3~+80
モーターDC形
温度精度±0.5℃
槽内寸法(Φ×Hmm)110×115(最大1Lビーカー使用可能)
撹拌容量(mL)50~1000
温度調節デジタルPID制御
1台
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
低温域の温度を高精度で計測することができます。感温部は強力マグネット構造。
炭素鋼などの一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
小型ヘッドで扱いやすいサイズです。
温度範囲(℃)0~200
ヘッド寸法(mm)10×13フッ素樹脂Φ×L
素子白金測温抵抗体(pt100) ClassB 3線式
リード線材質:フッ素樹脂線、長さ:2m
温度(℃)0~200
感温部がマグネット構造になっています。
炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200
ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)
長さ(mm)2
最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
¥17,028
税込¥18,731
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。
炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200
ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)
長さ(mm)2
最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
¥18,612
税込¥20,473
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。
炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200
ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)
長さ(mm)2
最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
¥18,612
税込¥20,473
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。
炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200
ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)
長さ(mm)2
最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
¥17,028
税込¥18,731
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。
炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200
ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)
長さ(mm)2
最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
¥17,028
税込¥18,731
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。
炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200
ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)
長さ(mm)2
最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
¥18,612
税込¥20,473
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。
炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200
ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)
長さ(mm)2
最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
¥18,612
税込¥20,473
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。
炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200
ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)
長さ(mm)2
最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
¥17,028
税込¥18,731
24日以内出荷
関連キーワード