用途アスファルト用(取手樹脂)
TGK品番359-70-23-08
型式MC-K7106
使用温度(℃)0~+300
形状(mm)5.0Φ×250
1個
¥17,700
税込¥19,470
6日以内出荷
用途静止表面用(中温)
仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)
TGK品番359-70-23-09
型式MC-K7301
スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース
使用温度(℃)0~+600
形状(mm)25Φ×185
1個
¥20,100
税込¥22,110
6日以内出荷
用途一般測定用センサー
仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)
TGK品番359-70-23-05
型式MC-K7101
スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース
使用温度(℃)-100~+700
形状(mm)3.2Φ×250
1個
¥14,300
税込¥15,730
6日以内出荷
用途標準センサー
仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)
TGK品番359-70-23-04
型式MC-K7100
スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース
使用温度(℃)-100~+300
形状(mm)2.3Φ×150
1個
¥11,300
税込¥12,430
6日以内出荷
ヒーターと電気をつなぎセンサーを入れるだけで温度コントロールができます。
操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。あとはマイコンが自動操作をしてくれます。
留め金具により固定、又は吊下げてもご使用できます。
設定可能な温度範囲は、室温~750℃までを1レンジでカバーします。
ヒーターをショートさせた場合に短絡保護装置が働き安全に電源を遮断します。
仕様温度表示精度:±(1%FS+2.5℃)制御方式:ON/OFF動作 使用環境:5~40℃(湿度85%以下)但し、結露のない場合センサー:Kタイプ熱電対 (付属品)※AC100V コンセント付き
タイプ本体+プローブ付
本体寸法(mm)66×210×66H
本体質量(g)約500
1個
¥36,650
税込¥40,315
当日出荷
型式-FHP-201。PIDのオートチューニングにマッチしたSSR(ソリッドステートリレー)を採用していますので、よりよい温度調節が可能です。・AC95Vから240Vを任意に選べるフリー電源。・設定により、センサー設定が可能なフリーセンサー(K熱電対・PT100Ω)。 温度制御方式-PID制御 デジタル方式・温度調節精度-±0.3%FS・センサー-Kシース熱電対(標準付属品)・外形寸法-165×93×155Hmm・重量-1.6kg・電源-AC95~240V 50/60Hz
TGK品番000-60-93-01
温度範囲(℃)-19.9~99.9(Pt100Ω)/0~400(Pt100Ω・.K)/0~999(K)
1個
¥55,900
税込¥61,490
3日以内出荷
複合型1本センサーで場所を取らずに温度調整、過昇防止ができます。K熱電対も使えます。
デジタル設定。
TGK品番692-60-93-02
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×140×165
寸法(Φ×Lmm)(K熱電対複合型)5×200
1台
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
K熱電対、側温抵抗体(Pt100Ω)センサーどちらでもご使用いただけます。
ヒーターなどの負荷と温度センサー・電源を接続いただくだけですぐに温度コントロールが可能です。
制御アルゴリズム、オートチューニング精度を全面的に見直し、オーバーシュート制御、立ち上がり時間を大幅に改善いたしました。
付属品3Pプラグ付き電源コード(1.8m)
TGK品番0000-60-93-04
質量(g)1300
入力種類K熱電対、測温抵抗体(Pt100Ω)
表示分解能【K熱電対】1℃<0.1℃変更可>、【側温抵抗体(Pt100Ω)】1℃<0.1℃変更可>
センサー(入力選択)【K熱電対】標準設定、【側温抵抗体(Pt100Ω)】設定により変更可能
温度測定範囲(℃)(K熱電対入力設定時)-210~+1372、【側温抵抗体(Pt100Ω)】-199.9~+530.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×174×146
電源電圧(V)AC100
使用周囲温度(℃)0~40
使用周囲湿度RH35~85(但し結露しない事)
温度表示精度【K熱電対】指示値の±(0.3%+1デジット)または±2℃のどちらか大きい方、【側温抵抗体(Pt100Ω)】指示値の±(0.3℃+1デジット)又は±0.9℃のどちらか大きい方
温度設定範囲(℃)(K熱電対入力設定時)0~+500、【側温抵抗体(Pt100Ω)】0~+500<設定により範囲変更可>
出力形式SSRによる電圧出力
1本
¥43,100
税込¥47,410
3日以内出荷
単相200V 5kWの大容量負荷に対応。
独立デジタル過昇防止器および漏電ブレーカを搭載し安全にご使用いただけます。
P・I・D定値温度調節および簡易プログラム温度調節が可能(ランプ・ソークー体8ステップ) ※ランプを設定した場合は最大16ステップ相当
温度範囲(℃)0~750
電源電圧単相AV200±10%
制御方式SSRによる電圧出力、単相200V最大5kW(抵抗負荷)
センサーK熱電対入力に対応
使用環境条件温度:0~35℃/湿度:20~90%RH(結露なき事)
消費電力100VA以下(ヒータ出力除く)
外形寸法(mm)W160×D240×H157
付属品電源ケーブル2m(先端はお客様で加工ください)
仕様●設定温度範囲(℃):0~750(設定変更により最大1372まで変更可)
1台
¥119,500
税込¥131,450
3日以内出荷
感温部は、極めて薄い金属プレートで構成。
表面や隙間の貼り付けに最適です。
シート単品とリード線付きをご用意。
温度範囲(℃)200
最高温度(℃)200