「手回し 懐中電灯」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類LED
光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個
LED寿命(時間)約40000
災害時からアウトドアまでマルチに活躍する手回し充電ラジオ。
暗がりでも見やすい「蓄光ボタン」、防水防塵仕様の本体、自分の居場所を知らせることの出来る「サイレン」など、災害に備えた安心の機能を搭載しています。
乾電池&手回し充電の電源は、市販の充電ケーブルを利用することでスマートフォンなどへの充電も可能。
本体側面のLEDライトは懐中電灯として使用できるスポットモードの他、周囲を照らすランタンとして使用できるソフトモードへの切替も出来、非常時だけでなくアウトドアシーンや寝室等での日常使いにも便利です。
ラジオ選局は、従来機種のダイヤル方式からワンタッチ選局のできるボタン式に変更しました。
地域のコミュニティFMなどを事前に登録しておけば非常時にも慌てず情報収集ができます。
用途災害備蓄品としても安心
色ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×46×60(突起部含まず)
質量(g)約247(乾電池含まず)
電源(V)DC2.7、内蔵コンデンサ―充電DC3(単4乾電池×2(別売り))
スピーカーΦ3.6cm(8Ω)×1
出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック
充電端子USB端子(携帯電話)
最大出力(mW)80
防塵防水性能IP54
付属品ハンドストラップ、ポーチ、保証書付取扱説明書
仕様【ラジオ】AM/FM(FMワイドバンド対応)
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
関連キーワード