ToshibaTLP2363フォトカプラは、高出力発光ダイオードと高ゲインの高速光検出器を結合した構成になっています。主にファクトリオートメーション及び測定機器で使用されています。動作温度:-40→125℃供給電圧:2.7→5.5V
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:オープンコレクタ●最大順方向電圧:1.65V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC
アズワン品番65-7238-54
1袋(10個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
関連キーワード