3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東芝ライテック街路灯リニューアル用LED電球
エコ商品
全長(mm)175 質量(g)350 口金E26 定格消費電力(W)28 定格入力電流(A)0.488 グリーン購入法適合
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテックLED電球
エコ商品
グリーン購入法適合
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷

水銀ランプと交換するだけで既設の街路灯をLEDへリニューアル。 サイズは水銀ランプと同等を実現。水銀ランプからLEDランプへの置換もスムーズです。 耐雷サージはコモンモード15kVの誘導雷の対策をしています。 使用可能温度範囲が広がり寒冷地でのご使用にもおすすめします。 電気料金区分は、従来の水銀ランプに比べて、大幅にランクダウンが可能となり、経済性が高くなります。
仕様調光不可、落下防止ワイヤー付き 質量(g)595 使用温度範囲(℃)-20~40 電源LEK-720016A01(別売) 定格消費電力(W)57 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.425 寸法(外径×高さ)(mm)90×240
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)