すばやきトースターsiroca5日以内出荷
【すばやい、おいしい、アレもコレも】・短時間で焼き上げ、おいしさを逃がさないシロカ独自の「炎風テクノロジー」によって、表面はサクサク、中はモチモチの理想的なトーストに。・食パンの厚さや、焼きいもの食感まで。自分好みのおいしさを楽しめるオートモード。・冷凍アレンジトーストも大得意。いつでも手軽においしく。
仕様オートメニュー数:11、ヒーター本数:3セット内容本体、トレー、もち/トレー用焼き網、焼き網、かんたんガイド、取扱説明書(保証書)質量(kg)4.8(付属品除く)周波数(Hz)50/60電源(V)交流100消費電力(W)1400温度(℃)40~280(20ピッチ)コード長さ(m)1.2方式マイコン式機能ヒーター上下選択可能、扉90度開閉、パンくずトレー取り外し可、コンベクション寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体外形:35×32×23/庫内:29×20×10タイマー最大90分