「回転 ステージ」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シグマ光機回転ステージ
粗微動切替えクランプを緩めることで全周360°の粗動回転が、粗微動切替えクランプを締めればマイクロメータヘッドおよびネジ式により、その位置から±5°の微調整ができます。 ステージ中央に貫通穴があいているため、透過用としてご利用いただけます。
材質真鍮 ストローク粗360°微±5°(回転) 精度0.02/0.02(同芯度/面振れ)(回転) 表面処理スーパーブラッククローム
1個
25,200 税込27,720
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無 材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅 種類回転ステージ 分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half) 電源電圧(V)DC5~24±10% 消費電流(mA)15以下 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドベアリング方式 移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止 ロストモーション(°)0.05 原点センサ
1個
90,980 税込100,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シグマ光機自動回転ステージ
エコ商品
ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
用途計測・検査・評価装置用の位置決めに適した自動ステージです。 仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無、同心度:30μm 材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅 種類回転ステージ 分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half) RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式ウォームギヤ 面振れ(mm)0.02 移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止 ロストモーション(°)0.05 バックラッシ(°)0.08 原点センサ
1台
209,800 税込230,780
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空環境に対応した自動回転ステージです。Φ60mmの省スペースに対応した小型タイプは、実験用、検査装置のチャンバー内でのご使用に最適です。
1個
569,800 税込626,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
91,980 税込101,178
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

3軸方向の微調整用精密ステージです。θ軸(回転)ステージを最上部に配置しているため、XY軸ステージにて心出し(例えば顕微鏡の目盛板との心出し調整)調整後、同心上でサンプルなどを回転させることができます。
1個
75,880 税込83,468
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
94,980 税込104,478
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
84,980 税込93,478
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
82,980 税込91,278
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
219,800 税込241,780
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
82,980 税込91,278
欠品中
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

高剛性一体型ガイドから、セパレート型へ進化し、低価格・高剛性・軽量化を実現しました。
1個
14,980 税込16,478
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高剛性一体型ガイドから、セパレート型へ進化し、低価格・高剛性・軽量化を実現しました。
1個
22,980 税込25,278
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高剛性一体型ガイドから、セパレート型へ進化し、低価格・高剛性・軽量化を実現しました。
1個
12,980 税込14,278
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
1個
43,980 税込48,378
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
1個
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
1個
75,980 税込83,578
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

4軸方向の微調整用精密ステージです。XY軸スチールステージ・Z軸フラットスチールステージ・θ軸粗微動ステージを組合せたものです。
1個
126,480 税込139,128
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用XYZ軸ステージです。
1個
30,980 税込34,078
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
1個
54,980 税込60,478
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
1個
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
1個
37,980 税込41,778
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
98,980 税込108,878
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
77,980 税込85,778
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
1個
109,800 税込120,780
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
1個
80,980 税込89,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
1個
28,980 税込31,878
欠品中
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
1個
58,380 税込64,218
欠品中
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

駆動調整方式はラックギアとピニオンギアです。 使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に適します。
材質真鍮 表面処理黒・シルバー塗装 表示分解能0.1mm 移動量(mm/回転)約20
1個
17,500 税込19,250
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)