「昇降式作業台」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フットペダル式で過負荷防止装置付です。
早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
作業台高さは作業者や用途に合わせて無段階で調整が可能です。チルト機能付、最大40度まで角度を調整ができます。(GHSG-100-45Cに適応)。テーブル天板は傷がつきにくいメラミン化粧板仕上げです。高さ調整:フリーロックガスシリンダー。フレーム材質:スチール(メラミン焼付塗装)
用途室内での軽作業に/事務作業のサイドテーブルとして/部品加工、梱包、組立検査など
作業台高さは作業者や用途に合わせて無段階で調整が可能です。油圧シリンダー使用のため重量物にも対応、下降はワンタッチで行えます。チルト機能付、最大30度まで角度を調整ができます。テーブル天板は傷がつきにくいメラミン化粧板を採用。高さ調整:油圧シリンダー。フレーム材質:スチール(メラミン焼付塗装)
用途室内での軽作業に/事務作業のサイドテーブルとして/部品加工、梱包、組立検査など
全長(mm)582
質量(kg)29
車輪径(Φmm)Φ63ゴム
積載荷重(kg)200
ストロークST(mm)320
テーブル高さH~H1(mm)680~1000
テーブル寸法(W×L)(mm)450×450
関連資料図面資料(0.04MB)
1台
¥66,980
税込¥73,678
31日以内出荷
関連キーワード