箱から取り出してそのまま使用可能なため、作業時間の短縮になります。
カテーテル固定位置を剥離紙に記しており、誰でも簡単に皮膚を圧迫しない固定が可能です。
粘着面に触れずに、グローブをしたまま衛生的に操作ができます。
カテーテル固定補助テープとして、カテーテル固定時の、準備・固定・観察・交換を効率化し、経験・スキルを問わず、標準化をサポートする専用品です。
寸法(cm)(ベーステープ)5×10、(カテーテル用テープ)4×7.5
サイズ3号
適合サイズ(カテーテル)36Fr以下
1箱
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
高通気性のメッシュ状不織布を使用し、皮膚呼吸を妨げません。
適度な柔軟性をもち、曲部への貼付も容易です。
エマルション粘着剤の使用により、さらに皮膚刺激性低減を実現しました。
材質基材/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系
色ホワイト
メリヤス編みの下巻チューブ包帯です。
綿100%で肌当たりが良く、吸湿性に優れています。
包帯種類チューブ包帯
長さ(m)18
皮膚への刺激が少なく、痛みやストレスを軽減。ゲル状の柔らかいハイドロコロイドが、皮膚に隙間なく密着します。そのため、通常のフィルムドレッシングより弱い粘着成分でも、皮膚にしっかりフィット。「粘着」ではなく「密着」させることで、剥離時の痛みや刺激が少なく、ドレッシング交換により患者さんのストレスを軽減します。
衛星的な湿潤環境を保ち、安静確保に貢献。ハイドロコロイドは滲出液や血液を吸収・保持する機能があります。クリアヘッシブでは、特に吸水スピードに優れたハイドロコロイドを使用しているため、滲出液や血液が出やすい術直後から貼付可能。貼付中、衛生的な湿潤環境を保つことで、貼り直しなどの回数を減らし、患者さんの安静確保に貢献します。
水に強く、剥がれにくいから安心。クリアヘッシブのハイドロコロイドは、耐水性を高め、厚みを薄く(0.35mm)することで、水による溶解や剥がれのリスクを低減。術後早期離床に向けたシャワー浴なども、貼付したまま行うことができます。また、剥がす際の糊残りが少なく、不快感も軽減します。
仕様γ線滅菌済
規格一般医療機器クラスⅠ
関連キーワード