51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル極圧グリースEPグリース
鉱油系二硫化モリブデングリースです。
用途工作機械チャックのカジリ防止 商品タイプモリブデングリース 特性極圧性 トラスコ品番124-0134 使用温度範囲(℃)-30~150 容器 使用目的カジリ防止 主成分鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度285
1缶(16kg)
249,800 税込274,780
3日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート HP-300グリース
フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリスです。耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。
用途塗装ラインの軸受・熱風乾燥機モーター軸受に。プラスチック・ゴム射出成形機に。食品加工機械に。 透明 使用温度範囲(℃)-65~250 ちょう度No.2 主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE) 仕様NSF H1 認定取得 タイプNSF H1 認定取得 危険物の類別非危険物 特性耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性
1缶(100g)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリαオレフィン系白色グリスです。耐プラスチック性、耐磨耗性です。広い使用温度範囲です。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。 樹脂への影響が少なく、オイルのにじみが少ない。
用途音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑に。 ちょう度325 液色 容量(kg)1 質量(kg)1.2 使用温度範囲(℃)-45~150 主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤 特性耐プラスチック性、耐磨耗性、低温性、付着性、潤滑性 仕様 トラスコ品番361-5413 使用目的潤滑 増ちょう剤リチウム石ケン基 基油ポリαオレフィン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg
1缶(1kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート EPグリース
鉱油系二硫化モリブデングリースです。 チャック用です。
用途工作機械チャックのかじり防止。 ちょう度285 容量(kg)1 質量(kg)1.2 トラスコ品番397-4391 使用温度範囲(℃)-30~150 使用目的かじり防止 主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg 商品タイプモリブデングリース
1缶(1kg)
18,980 税込20,878
欠品中

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 極圧グリース・汎用 BR2プラスグリース
汎用二硫化モリブデン系グリースです。高荷重、高速または低速の往復運動下でも良好な潤滑性能を発揮します。
用途高荷重用のベアリングギアの潤滑。 ちょう度280 特性極圧性、耐荷重性、高速性 トラスコ品番397-4367 材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン 質量(kg)18 使用温度範囲-30~130℃ 容量(kg)16 使用目的潤滑 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(16kg)
54,980 税込60,478
翌日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルHVG 高真空用グリース
ちょう度200 トラスコ品番199-2830 使用温度範囲(℃)40~200 容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
37,980 税込41,778
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル樹脂・ゴム部品用6166グリース
樹脂部品への影響が少ない。 消音用。 粘性があり適度なトルクが得られる。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ない。
用途プラスッチックギアの消音、アンテナ 特性消音性 質量(kg)18 使用温度範囲(℃)-30~150 容器 使用目的消音 主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+固体潤滑剤 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度#1
1缶(16kg)
329,800 税込362,780
3日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル樹脂・ゴム部品用 YM-103グリース
ちょう度300 成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、特殊固体潤滑剤 トラスコ品番438-6949 使用温度範囲(℃)-45~150 容量(kg)1 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)
8,398 税込9,238
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 耐熱用 41グリース
カーボンブラックで増稠された通常のシリコーングリースを超える高温で使用できるシリコーングリースです。
用途耐熱軸受に 商品タイプシリコングリース 質量(kg)1.2 使用温度範囲(℃)-20~290 主成分シリコーンオイル、カーボンブラック 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度280
1缶(1kg)
35,980 税込39,578
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用 6166グリース
危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル樹脂・ゴム部品用YM-103グリース
ポリαオレフィン系黄色グリースです。 稠度301。 付着性が良い。 樹脂/金属に使用出来る。 耐荷重性。使用温度範囲が広い。
用途コントロールケーブル、自動車用アクチュエーター、健康機器 特性付着性、耐荷重性 質量(kg)18 使用温度範囲(℃)-45~150 容器 主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+特殊固体潤滑剤 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度300
1缶(16kg)
129,800 税込142,780
5日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂用 X5-6020グリース
精製鉱油系白色グリスです。樹脂に与える影響が少ないタイプです。
用途プラスチック部品を使用する電気製品、自動車、精密機器、音響機器。 ちょう度315 トラスコ品番397-4464 材質主成分:高精製鉱油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤 質量(kg)1.2 使用温度範囲-30~150℃ 容量(kg)1 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂用 EM-70Lグリース
トラスコ品番108-3275 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル樹脂・ゴム部品用 EMD-110グリース
ちょう度360 成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、固体潤滑剤 トラスコ品番438-6884 使用温度範囲(℃)-10~150 容量(kg)1 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)
29,980 税込32,978
翌日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル浸透オイルスーパーグリス
水置換型棒製剤(NP3タイプ)です。 浸透性があります。
用途錆弛緩、キシミ音防止 透明 特性浸透性 使用温度範囲(℃)-30~150 容器 主成分鉱油+特殊防錆油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル耐熱用 822Mグリース
ちょう度265 特性耐熱性 成分シリコーンオイル、リチウム石けん トラスコ品番438-6868 使用温度範囲(℃)-40~200 容量(kg)1 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプシリコングリース
1缶(1kg)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル樹脂・ゴム部品用6159-1グリース
特殊用途の樹脂用潤滑剤です。
質量(kg)18 容器 主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(16kg)
219,800 税込241,780
3日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂用 EM-10Lグリース
トラスコ品番108-3272 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 44Mグリース (耐熱用)
シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐熱グリスです。熱のかかる、中・軽荷重ベアリンググリスです。
用途中荷重用のベアリング用。 ちょう度260 トラスコ品番123-0026 材質主成分:リチウム石けん、シリコーンオイル 容量(kg)1 危険物の類別非危険物 商品タイプシリコングリース
1缶(1kg)
32,980 税込36,278
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル極圧グリース・汎用 BR1-S
汎用二硫化モリブデン系グリース稠度#1。 高荷重、高速または低速の往復運動下でも良好な潤滑性能を発揮します。
用途高荷重用のベアリングギアの潤滑 特性極圧性、耐荷重性、高速性 トラスコ品番124-0135 質量(kg)18 使用温度範囲(℃)-30~150 容器 使用目的潤滑 主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度#1
1缶(16kg)
54,980 税込60,478
5日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル樹脂・ゴム部品用SK-623グリース
ポリαオレフィン系白色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性。 適度なトルク、騒音効果。 広い使用温度範囲。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ない。
用途プラスッチックギアの消音、アンテナ 特性耐プラスチック性、耐磨耗性、消音性 質量(kg)18 使用温度範囲(℃)-40~150 容器 使用目的消音 主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+固体潤滑剤 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度#1
1缶(16kg)
249,800 税込274,780
3日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル耐熱・耐寒用 33Lグリース
ちょう度320 特性耐熱性、耐寒性 成分シリコーンオイル、リチウム石けん トラスコ品番438-6841 使用温度範囲(℃)-70~180 容量(kg)1 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプシリコングリース
1缶(1kg)
35,980 税込39,578
当日出荷

ポリαオレフィン系半透明白色グリースです。耐プラスチック性、消音性に優れています。オイルの滲み出しが少ないタイプです。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないタイプです。
用途樹脂ギアの消音と潤滑。 ちょう度1号 白色半透明 容量(kg)1 質量(kg)1.2 トラスコ品番397-4383 材質主成分:ポリαオレフィン油、リチウム石けん 使用温度範囲-40~150℃ 使用目的消音、潤滑 主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん 混和ちょう度325 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性耐プラスチック性、耐磨耗性
1缶(1kg)
12,980 税込14,278
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 44グリス 軽荷重
温度による稠度変化が小さく、使用温度範囲が広い。 酸化安定性・耐水性・剪断安定性があります。 ゴム・プラスチックへの影響が少ない特徴があります。
用途軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング・製氷車の車輪、低温倉庫のコンベア、蒸気タービンのベアリング、ナイフ形電気遮断器、織物のスラッシャーとドライヤーベアリング 使用温度範囲(℃)-40~200 主成分シリコーンオイル+リチウム石ケン 外観白色 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)ほか
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 耐熱用 44Mグリース
メチルフェニルシリコーンオイルをベースにリチウム石鹸を増稠剤とした汎用シリコーングリスです。高温での潤滑性に優れています。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。
用途中荷重用のベアリング用。 ちょう度260 商品タイプシリコングリース 特性耐熱性、耐寒性 トラスコ品番397-4359 材質主成分:リチウム石けん、シリコーンオイル 質量(kg)5.4 使用温度範囲-40~200℃ 容量(kg)5 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(5kg)
149,800 税込164,780
翌々日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30LPグリース
仕様増稠剤:リチウム石鹸、四球試験摩擦痕:0.5mm 使用温度範囲(℃)-45~150 滴点(℃)1a 密度(g/cm3)0.91 外観白色 粘度(at40℃mm2/s)90 基油ポリαオレフィン系 固体潤滑剤他PTFE+その他 危険等級その他のもの 融着荷重(N)(1500rpm/1min)3730 離油度(%)100℃×24時間:5 蒸発量(%)99℃×22時間:0.4 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度325 酸化安定度(kPa)20 低温トルク(mN・m)(-40℃起動/回転)108/51
1缶(1kg)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-663グリース
ポリαオレフィン系黄色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性あります。 滲み出しが少ないです。 広い使用温度範囲です。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑 特性耐プラスチック性、耐磨耗性 質量(kg)18 使用温度範囲(℃)-50~130 容器 使用目的潤滑 主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度#1
1缶(16kg)
179,800 税込197,780
3日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用 SK-623グリース
プラスチックへの影響が少なく、低温性に優れています。 オイルにじみ出しが少なく、非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。 粘性があり、適度なトルクが得られ、消音効果があります。
用途デジタル・AV機器のギヤ・ヒンジなどの摺動部、光ピックアップ機構の摺動部や光学系フォーカス部、生活家電製品・健康機器の小型モーターユニット・ヒンジ・内部ギヤ、事務機器の駆動ギヤや摺動部、プラスチックギヤの消音 特性低温性、消音性 使用温度範囲(℃)-40~150 使用目的消音 主成分ポリαオレフィン油+リチウム石ケン+PTFE+他 外観白色 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50LPグリース
仕様増稠剤:リチウム石鹸、四球試験摩擦痕:0.71mm 使用温度範囲(℃)-40~150 滴点(℃)1a 密度(g/cm3)0.84 外観半透明白色 粘度(at40℃mm2/s)1050 基油ポリαオレフィン系 危険等級その他のもの 融着荷重(N)(1500rpm/1min)1370 離油度(%)100℃×24時間:2.5 蒸発量(%)99℃×22時間:0.3 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度325 酸化安定度(kPa)20 低温トルク(mN・m)(-40℃起動/回転)294/137
1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 耐熱・耐寒用 33Mグリース
シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリスです。
用途軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング。製氷車の車輪、低温倉庫のコンベアー。 ちょう度280 特性耐熱性、耐寒性 トラスコ品番397-4341 材質主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん 質量(kg)1.2 使用温度範囲-70~180℃ 容量(kg)1 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg 商品タイプシリコングリース
1缶(1kg)
35,980 税込39,578
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-671グリース
仕様耐荷重性:1860N 使用温度範囲(℃)-58~130 滴点(℃)195 密度0.87 外観白色 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度混和:325 動粘度(cSt)29
1缶(1kg)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-641グリース
ポリαオレフィン系黄色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性あります。 滲み出しが少ないです。 広い使用温度範囲です。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑 特性耐プラスチック性、耐磨耗性 質量(kg)18 容器 使用目的潤滑 主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(16kg)
169,800 税込186,780
3日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルフッソ・導電性HP-800グリース
特殊用途グリースです。
用途特殊環境用フッ素グリース トラスコ品番124-0122 質量(g)540 容器 使用目的フッ素グリース 主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)+その他 危険物の類別非危険物
1箱(500g×10缶)
1,398,000 税込1,537,800
5日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-661(W)グリース
ポリαオレフィン系黄色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性あります。 滲み出しが少ないです。 広い使用温度範囲です。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑 特性耐プラスチック性、耐磨耗性 質量(kg)18 容器 使用目的潤滑 主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(16kg)
219,800 税込241,780
3日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 16K
ポリαオレフィン系黄色グリースです。 樹脂、金属問わず幅広く使用できます。 耐荷重性です。 使用温度範囲が広いです。
用途自動車用アクチュエーター、健康機器、おもちゃの部品 仕様稠度300 トラスコ品番124-0142 使用温度範囲(℃)-50~150 容量(kg)16 容器 主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+特殊固体潤滑剤 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(16kg)
159,800 税込175,780
5日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-663グリース
低温性に優れており、プラスチックへの影響が少ないです。 オイルの広がりによる接点不良、他部品の汚損、乾きによる潤滑不良を解消します。
用途AV機器、事務機器の内部潤滑、電子楽器などの鍵盤、自動車用各種アクチュエータ 特性低温性 タイプ低トルク用 使用温度範囲(℃)-50~130 使用目的内部潤滑 主成分ポリαオレフィン油+リチウム石ケン+PTFE+他 外観白色 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-60Lグリース 15kg
ポリαオレフィン系白色グリースです。 耐プラスチック性に優れます。 超低温性です。 オイルの滲み出しが少ないです。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途樹脂ギアの潤滑、低トルク 仕様稠度#1 トラスコ品番128-6051 使用温度範囲(℃)-60~130 容量(kg)15 容器 使用目的低トルク、潤滑 主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん+固体潤滑剤 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(15kg)
139,800 税込153,780
5日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-641グリース
トラスコ品番110-8574 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-662Yグリース
ポリαオレフィン系黄色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性あります。 滲み出しが少ないです。 広い使用温度範囲です。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑 特性耐プラスチック性、耐磨耗性 質量(kg)18 使用温度範囲(℃)-45~150 容器 使用目的潤滑 主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度#1
1缶(16kg)
199,800 税込219,780
3日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 耐熱・耐寒用 33Mグリース 18kg
特性耐熱性、耐寒性 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプシリコングリース
1缶(18kg)
529,800 税込582,780
5日以内出荷