234件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単にミスの無いバット溶接作業が簡単です。ワイヤ径Φ0.9~Φ1.6まで対応します。100V仕様と200V仕様があります。
1台
549,800 税込604,780
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のトーチの下側を絞り込んだ形状に対して、より円形に近い棒状の握り部へ変更しました。掌でホールドが可能な為、指を強く握りこむ必要が無く作業時における指の疲労と握力の低下を軽減します。スイッチレバーの操作面が従来機種より拡大しました。前後方向、断面形状共に操作の自由度がUPしています。スイッチレバーは押す位置によってスイッチが入るタイミングが変化します。レバー前方では浅い位置、後方では深い位置で入力される為、操作位置によりスイッチが入るタイミングを選択することも可能です。
冷却方式空冷
1本ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 動画あり
極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
定格電流(A)350 使用率(%)CO2/50、MAGガス/35 適合ワイヤ径(Φmm)(0.9、1.0)1.2 冷却方式空冷 全質量(kg)1.86 タイプダイヘン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 動画あり
極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
タイプダイヘン 定格電流(A)500 使用率(%)CO2/40、MAGガス/30 冷却方式空冷 全質量(kg)2.2 適合ワイヤ径(Φmm)1.2、1.4,1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 動画あり
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
定格電流(A)350 適合ワイヤ径(Φmm)(0.8、0.9、1.0)1.2 冷却方式空冷 タイプダイヘン
1本
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 動画あり
極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
定格電流(A)500 使用率(%)CO2/40、MAGガス/30 適合ワイヤ径(Φmm)1.2、1.4,1.6 冷却方式空冷 全質量(kg)2.2 タイプパナソニック RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 動画あり
極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
タイプパナソニック 定格電流(A)350 使用率(%)CO2/50、MAGガス/35 冷却方式空冷 全質量(kg)1.86 適合ワイヤ径(Φmm)(0.9、1.0)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 動画あり
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
タイプパナソニック 定格電流(A)350 冷却方式空冷 適合ワイヤ径(Φmm)(0.8、0.9、1.0)1.2
1本
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 動画あり
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
定格電流(A)200 適合ワイヤ径(Φmm)(1.0)1.2 冷却方式空冷 タイプダイヘン
1本
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 動画あり
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
タイプパナソニック ケーブル長(m)4 定格電流(A)200 冷却方式空冷 適合ワイヤ径(Φmm)(1.0)1.2
1本
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CO2溶接トーチ用交換部品
タイプNタイプスタンダード 仕様Nタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)180/200 取付外径(Φmm)19 適合N(絶縁体ノズル内蔵タイプ) 適合機種CSL-18、20 適合電流(A)350A
1本ほか
879 税込967
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1袋(2個)
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CO2溶接トーチ用交換部品
全長(mm)69 タイプNタイプロングチップ チップ先端外径(mm)4 主な適合トーチ松下タイプ、ダイヘンタイプ(共通) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
特価
7,580 税込8,338
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

交流溶接専用です。均一で高純度な材料を使用しています。
用途アルミ専用 棒長(mm)150
1箱(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,990 税込2,189
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)350 適合トーチD 全長(mm)70 適合電流(A)350A 取付外径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式
3,898 税込4,288
8日以内出荷

引出装置外形Φ510~Φ515。250kg巻用の引出装置です。引出装置用金具は付属されています。
1台
21,980 税込24,178
8日以内出荷

パックワイヤ引出装置上部に取付けフレコンを支えます。フレコンは、結束バンドなどを使い取付を行ってください。
1台
7,498 税込8,248
8日以内出荷

半自動溶接機用のスプール軸に取り付けます。Nフレコンが取り付けることができます。
1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷



CO2溶接トーチ用交換部品
タイプNノズル 電流(A)500 全長(mm)88 質量(g/個)150 適合トーチN (箱)ブルー 取付外径(Φmm)25
1箱(5個)
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。
長さ(m)20
1本
71,980 税込79,178
11日以内出荷

金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。
長さ(m)3
1本
22,980 税込25,278
11日以内出荷

金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。
長さ(m)8
1本
36,980 税込40,678
11日以内出荷

送給装置とフレコンの間に付けることにより、フレコンをワンタッチで着脱できます。引出装置の上にも使用できます。
1個
7,898 税込8,688
11日以内出荷


フレコン側のクイックジョイントNソケットです。送給装置とフレコンの間に付けることにより、フレコンをワンタッチで着脱できます。引出装置の上にも使用できます。
1個
7,898 税込8,688
8日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷




取り外しがワンタッチで可能なため、交換作業時間が短縮できます。現場にて切断・長さ調整が可能。スペースに応じて最適な長さでご使用いただけます。
1個
42,980 税込47,278
11日以内出荷

金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。
長さ(m)6
1本
30,980 税込34,078
11日以内出荷