「刷毛 油」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
色クリア
使用方法スバロスの原液を容器に取り、リボス(亜麻仁オイル)の付いた刷毛を洗浄します。汚れを落とした刷毛は良くスバロスを取り除き風通しの良いところで乾燥します。
適合塗料亜麻仁オイルを含む塗料(メルドス・アルドボス・カルデット・タヤ・ビボス・グレイボ)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
安定性が高く、深く浸透する水性シーラー。水蒸気をよく透過します。
用途デュブロン(No.400)などを塗装する際に、吸い込みの良い基材の前処理として。
成分水・アマニオイル・ビーズワックス・メチルセルロース・ダンマル・ベネチアカラマツ樹脂・シェラック・ベントナイト・オレンジオイル・イソアリファーテ・ホウ砂・ローズマリーオイル・シルバークロライド
使用方法気温10℃以上において、刷毛・ローラー塗装
比重0.96g/mL
希釈剤水
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗布量水とグラバの割合が1:1 の場合、約17 m2/L(グラバを1L 使用した場合)
乾燥時間24時間後(気温23℃・湿度50%)
危険物の性状非水溶性
弾力性があり、非常に曲がりやすい。5 分ツヤの光沢のある仕上がりが得られます。
汗・唾液に対する色彩堅牢性についてのドイツ工業規格(DIN 53 160)に適合。
幼児用玩具としての安全規格(DIN EN 71 Part3)に合格。
用途屋内、屋外の塀やフェンスなどの木部。(適切なリボスの下塗り用製品を塗布した後に塗装する。)
主成分アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、アマニオイル、アマニスタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、タルク、雲母、土壌鉱物顔料、イソアリファーテ、チョーク、脱水ヒマシ油、オレンジオイル、大豆レシチン、シリカ、シトロンオイル、無鉛乾燥剤
主な用途屋内外木部
使用場所屋内外兼用
使用方法刷毛・スプレーなどで薄く塗装します。乾燥不良を避けるために、気温15℃以上で湿度が低いときに塗装してください。スプレー塗装する場合は、スバロス-スプレー(No.293)で10%希釈して行ってください。
比重1.18g/mL
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
指触乾燥時間(時間)24(気温20℃、湿度50%)
上塗塗装可能時間24時間後
塗布量(1回目)20m2/L、(2回目)25m2/L
危険物の性状非水溶性
耐候性が高く、弾力性がある。カバー力が強く、伸びが良いので経済的。光沢のある仕上がりが得られます。
汗・唾液に対する色彩堅牢性についてのドイツ工業規格(DIN 53 160)に適合。
幼児用玩具としての安全規格(DIN EN 71 Part3)に合格。
用途屋内、屋外の塀やフェンスなどの木部。(適切なリボスの下塗り用製品を塗布した後に塗装する。)
主成分アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、鉱物色素、イソアリファーテ、オレンジオイル、チョーク、カスタースタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、パインオイル、無鉛乾燥剤、珪酸、大豆レシチン、レモンオイル
主な用途屋内外木部
使用場所屋内外兼用
特性耐候
使用方法刷毛・スプレーなどで薄く塗装します。乾燥不良を避けるために、気温15℃以上で湿度が低いときに塗装してください。スプレー塗装する場合は、スバロス(No.222)で5~10%希釈して行ってください。
比重1.0~1.3g/mL(色による)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
指触乾燥時間(時間)12(気温23℃、湿度50%)
上塗塗装可能時間24時間後
塗布量(1回目)15m2/L、(2回目)20m2/L、(3回目)25m2/L
危険物の性状非水溶性
撥水性、耐候性があり水蒸気を通します。木の呼吸を妨げず、深く浸透します。弾力性があり、塗膜のふくれや剥がれがありません。
既存の浸透性塗膜にもよく浸透し、木材を保護します。
用途フェンス、遊具、プランター、納屋などの屋外木部。
色クリア
成分アマニオイル、アマニスタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、オレンジオイル、イソアリファーテ、天然アスファルト、アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、酸化鉄、土壌鉱物顔料、カバ材皮、無鉛乾燥剤
主な用途屋外木部
使用場所屋外用
特性撥水、耐候
使用方法希釈せずにそのまま使用してください。低湿度の天候で、気温が15℃以上の時に刷毛、ディッピングもしくはスプレーで塗装する。
比重0.90g/mL(20℃)
引火点(℃)65以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗布量10~15m2/L
乾燥時間約24時間後に2回目(気温23℃・湿度50%)、24~48時間に3回目及び仕上げ
危険物の性状非水溶性
関連キーワード