1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアルコーンフラッシュ グリーンクロス 動画あり
工事灯では初のソーラー充電池と乾電池のハイブリッド仕様を採用。2.4G 同期仕様で日照時間の短くなる冬季やトンネル、日当たりの悪い山間部での使用にも対応しています。ソーラー用蓄電池 Ni-MH 電池が不足した場合、自動的に乾電池に切り替わります。Ni-MH 電池が充電されると乾電池から Ni-MH 電池に自動的に戻ります。
用途工事灯 LED色2色LEDオレンジ/ブルー 連続点灯時間Ni-MH電池:無日照で満充電より約70時間(上部)、アルカリ乾電池単2×3本:約180時間(上下)1200mAhの場合 仕様2.4G同期 質量(g)320 出力電圧(V)最大3.5(太陽電池) 受信可能距離80m以内 出力電流(mA)最大83(太陽電池) 蓄電池電圧(V)2.4 バッテリー容量(mAh)蓄電池電流:800mAh アズワン品番64-6551-46 直径×高さ(mm)75×315 メーカー商品コード1107160200
1本
8,198 税込9,018
3日以内出荷