女性支援よこ幕になります。遠くからでも視認性が高く、効果があります。丈夫な布カツラギを使用しているので安心です。
用途安全標識
取付方式垂れ幕
仕様ポンジ、ハトメ6ヶ所、紐つき
寸法(幅W×高さH)(mm)5400×900
このセットがあれば簡単らくらく、道路交通法二十四条に沿った布を提示できます。超強力マグネット付きで、車両からはみ出した積荷に取り付けてください。雨や風に強いしっかりとした生地です。便利な360°回転するカラビナが付属しています。付属の金物にマグネットを吸着させると金属以外の面でもロープやチューブ、針金などで括りつけられます。反射材付きなので視認性がアップしています。
用途長物積載時の赤色布の設置用に。
仕様●ハトメ穴(mm):直径10●付属金物サイズ(mm):50×80×2(穴直径10)●旗サイズ(mm):350×350●旗色:赤●超強力マグネットサイズ(mm):直径35
タイプ反射材付
1セット
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
関連キーワード