ガタ無しウォームのバックラッシュレスワイドモンキレンチ
先端が曲がって使い易い
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
モンキーレンチ 薄型
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
ナット咥え部分可能な限り薄く、そして長くしました。あわせてガタ無しウォームを採用していますので、ボルト・ナットをより確実に咥え特に狭く込み入った所での反復作業に最適です。
用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの着脱に御使用いただけます。
全長(mm)224
トルク(N・m)(保証)137.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ガタ無しバックラッシュレスウォーム採用により、口開き平行、サイズ合わせ不要です。
用途薄いボルト・ナットの脱着作業に最適です
最大口開き(mm)24
全長(mm)218
材質Cr-V
先端厚さ(mm)4.5±0.5
先端厚さ2.5mmの超うす仕上げ!!。薄物ナット回しの作業性を追及した形状。
用途BNC/TNCコネクター、薄物ダブルナット、ボリュームナット、ホイールバルブナットなど薄いナット回しに!
口開(範囲)(mm)7~26
口開き(mm)7~26
寸法L(mm)117
質量(g)95
寸法A(mm)49
寸法t(mm)7.5
寸法T1(mm)10
寸法T2(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
アゴのでっぱり無い20%以上コンパクトなヘッド
口開きワイド、同サイズでワンクラス以上の使用範囲
先端部の厚みは薄く、本体の重量は軽量設計
裏表どちらでも同等な締付強度があります
RoHS指令(10物質対応)対応
アゴのでっぱり無い20%以上コンパクトなヘッドです。
用途水道、ガス、エアコンや車両関係の込み入った場所でのナット締め他、広範囲のネジ締め。
トラスコ品番722-7795
材質Cr-V
全長(mm)142
色青
最大口開き(mm)8~30
口開き(mm)30
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1本
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
口開き(mm)12~45
全長(mm)315
呼び寸法(mm)300
トラスコ品番431-0438
材質Cr-V
質量(g)650
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
口開き(mm)8~30
全長(mm)210
呼び寸法(mm)200
トラスコ品番431-0403
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
口開き(mm)7~26
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番431-0390
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
口開き(mm)8~36
呼び寸法(mm)250
トラスコ品番431-0411
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。
先端厚さ10mmと薄型です。
用途狭い場所での配管継手の締め付け。
最大口開き(mm)88
トラスコ品番248-7713
全長(mm)400
質量(kg)1.26
口深(mm)60
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。先端厚さ10mmと薄型です。
用途狭い場所での配管継手の締め付け。
最大口開き(mm)75
トラスコ品番369-3155
全長(mm)263
質量(kg)0.66
色シルバー
口深(mm)44
1丁
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
軽量・薄型タイプで、極めて有力な締付力があります。頭部はスリムなヤリ形。プラスチックホルダー入り。ロックを外しても製品が固定されているのでバラバラにならず、1本ずつの取り出しもスムーズ。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×22、21×23、24×27、WH-7000Y
材質Cr-V
厚さ(mm)(8×9)3.8、(10×12)4.8、(11×13)5.3、(14×17)6.8、(19×22)7.7、(21×23)8.2、(24×27)8.7
全長(mm)(8×9)110、(10×12)128、(11×13)131、(14×17)166、(19×22)205、(21×23)216、(24×27)244
色(ホルダー)黄色
質量(g)(全体)945、(8×9)20、(10×12)40、(11×13)50、(14×17)100、(19×22)180、(21×23)220、(24×27)295
許容トルク(N・m)(8×9)小:15/大:23、(10×12)小:30/大:50、(11×13)小:39/大:62、(14×17)小:76/大:132、(19×22)小:169/大:255、(21×23)小:226/大:265、(24×27)小:319/大:412
商品構成セット品
アズワン品番64-8590-53
1セット(7本)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード