52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TONE トネ (前田金属工業)電動タイヤレンチ用プロテクター
電動タイヤレンチのオプションです。
用途大型バス・トラック用タイヤのホイールナット締付け・緩め作業用 トラスコ品番810-9592 材質樹脂 質量(g)27 外寸(mm)51×37×28
1個
3,998 税込4,398
16日以内出荷

電動タイヤレンチのオプションです。
用途大型バス・トラック用タイヤのホイールナット締付け・緩め作業用 トラスコ品番810-9593 材質構造用鋼 質量(g)240 外寸(mm)76×26×100
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷

大型バス・トラックなど大型車用タイヤのホイールナットを締付ける電動タイヤレンチに、締付けトルクを確認できるデジトルクを組合せたセット品です。
1個
509,800 税込560,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動タイヤレンチのオプションです。
用途大型バス・トラック用タイヤのホイールナット締付け・緩め作業用 トラスコ品番810-9588 材質構造用鋼 全長(mm)156 質量(kg)1
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)電動パワーデジトルク
高精度のトルク測定機能を備えた大型ボルト・ナットのトルク制御締付け用電動レンチ。 締付けトルクをLED表示するので、作業したその場で締付け結果を確認できます。 測定したデータは、トルク表示部に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。 左右両方向の締付けトルクの測定に対応。校正証明書を標準付属。 両回転 二重絶縁 トルク制御機能付 測定機能付 記録機能付(SDカード)
用途電動工具 六角ボルト用 周波数(Hz)50/60 精度(%)±4(付属反力受限定) 最大消費電力(W)1350 使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池 使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと) メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量 連続使用回数約1000(約85時間)
1個
899,800 税込989,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタッドボルトの挿入専用工具。 ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。 噛みこみ防止機構により、締付終了後の逆回転でボルトがセッターと共回りしません。
ビット二面幅(mm)6.35
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電動タイヤレンチのオプションです。
用途大型バス・トラック用タイヤのホイールナット締付け・緩め作業用 トラスコ品番810-9590 材質構造用鋼 全長(mm)144 質量(kg)1.7
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷

電動タイヤレンチのオプションです。
用途大型バス・トラック用タイヤのホイールナット締付け・緩め作業用 トラスコ品番810-9589 材質構造用鋼 全長(mm)144 質量(kg)2
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷

無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 差込角(mm)12.7 タイプ6角 ソケット形状6角
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 差込角(mm)19 適合ピン/P4033SOリング/RAS322S 材質構造用鋼 ソケット形状6角
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ソケット
エコ商品
外管品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリングを仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用 材質構造用鋼 表面処理無電解メッキ 先端形状6角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車用ホイールナット締付け・緩め作業専用にご使用ください。 ホイールナットの脱着に適した薄形形状です。 ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。
差込角(mm)12.7 材質構造用鋼
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
1個
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1つで2サイズに対応できるため、ソケットの付け替えが不要になり作業効率抜群です。 通常のソケットよりもはめ合わせがしやすいことにより、作業量の多い場所や素早い作業が求められる箇所に最適です。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 適合ピン:P3020S 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRP20S
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車用ホイールナットの着脱に適した薄形形状のソケットです。 樹脂プロテクターでアルミホイールの傷付きを防止します。
用途自動車用ホイールナットの締め付け・緩め作業。 差込角(mm)12.7 付属品プロテクター付きインパクト用薄型ホイルナットソケット:4AP-17N、4AP-19N、4AP-21N、ソケットホルダ、ピン・Oリング、ソケットホルダ トラスコ品番494-3341 セット内容3(4AP-17N、19N、21N) 材質構造用鋼、(プロテクター)樹脂 質量(g)670
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 差込角(mm)19.0 トラスコ品番387-6802 質量(kg)4.7 ソケット内容6NV-24、27、30、32、35、36、41、46 セット商品数8
1セット(8個)
19,980 税込21,978
当日出荷

外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 差込角(mm)19.0 トラスコ品番387-6811 質量(kg)7.5 ソケット内容6NV-24、26、27、30、32、35、36、41、46、50 ハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE60-150:150mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ60)
1セット(12個)
39,980 税込43,978
翌日出荷

持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。 低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。 1回のフル充電で、100N・mで約400本を締め付け可能です。 市販のインパクト用ソケットが使用できます。 左右両回転対応。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番336-3035 セット内容電池パック(BL1830)×2個、充電器(DC18RC)、メタルケース、反力レバー、バッテリーカバー×2個、マイナスドライバー、六角棒L形レンチ(2.5mm)、六角穴付き止めねじ4個、取扱説明書 差込角(mm)12.7 無負荷回転数(min-1[r.p.m])30 締付トルク(N・m)100 充電時間(分)20(高速フル充電) トルク制御範囲(N・m)40~200
1台
599,800 税込659,780
翌々日出荷

持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。 低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。 1回のフル充電で、100N・mで約400本を締め付け可能です。 市販のインパクト用ソケットが使用できます。 左右両回転対応。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番336-3030 セット内容電池パック(BL1830)×2個、充電器(DC18RC)、メタルケース、バッテリーカバー×2個、反力レバー、マイナスドライバー、スピロロックス、取扱説明書 差込角(mm)19 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8 締付トルク(N・m)400
1台
889,800 税込978,780
翌々日出荷

TONE トネ (前田金属工業)コードレスラチェットレンチ
バッテリ駆動の電動ラチェットレンチです。手動での本締めも可能です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番586-0985 差込角(mm)9.5 最大トルク(N・m)(電動時)61、(手動時)62
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 差込角(mm)9.5 全長(mm)55 材質構造用鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット形状6角
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

無電解メッキのインパクト用ソケットです
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 穴角6角
1個
709 税込780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)クイックフィットソケット
はめ合わせが容易なクイックフィットソケットです。TONE独自の形状(特許取得済)で作業スピードや数の多い作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 差込角(mm)9.5 材質構造用鋼
1個
549 税込604
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1つで2サイズに対応できるため、ソケットの付け替えが不要になり作業効率抜群です。 通常のソケットよりもはめ合わせがしやすいことにより、作業量の多い場所や素早い作業が求められる箇所に最適です。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。 仮締め用
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 適合ピン:P3020S トラスコ品番368-2791 全長(mm)50 差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)17,21 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRP20S
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ロングソケット(6角)
エコ商品
外管品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリングを仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用 仕様●Oリング適応製品番号:RP20S●ピン適応製品番号:P3020S 材質構造用鋼 差込角(mm)差込角12.7(1/2inch) 表面処理無電解メッキ 先端形状6角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)インパクト用超ロングソケット 12mm
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 全長(mm)150 差込角(mm)25.4
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ディープソケット(12角)
エコ商品
ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用 材質構造用鋼 差込角(mm)差込角12.7(1/2inch) 本体寸法(mm)W22×D22×H83 先端形状12角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無電解メッキのインパクト用ソケットです
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 穴角6角
1個
749 税込824
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)インパクトソケット(6角タイプ)HP
無電解メッキのインパクト用ソケットです
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 差込角(mm)9.5 全長(mm)27.0 質量(g)30 材質構造用鋼 穴角6角
1個
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ソケット ハンガータイプ
スタンダードタイプの対辺六角形状です 差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
1個
499 税込549
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 差込角(mm)12.7 トラスコ品番387-6594 質量(kg)0.68 ソケット内容4NV-13、14、17、19、21、24 セット商品数6
1セット(6個)
5,998 税込6,598
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ロングソケット
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 差込角(mm)25.4
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

独自のクイックフィット形状で素早くアクセス可能です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番195-4921 セット内容17、19、21 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角25.4mm
エコ商品
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 付属品ピン・Oリング 適合ピン:P4040S トラスコ品番810-9677 材質構造用鋼 全長(mm)65 差込角(mm)25.4 対辺(mm)33 対辺寸法(mm)33 対辺6角 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRAS326S
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 差込角(mm)9.5 トラスコ品番387-6756 質量(kg)0.93 ソケット内容3NV-07、08、10、12、13、14、17、19、21、22 セット商品数12 ハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE30-100:100mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ30S)
1セット(12個)
15,980 税込17,578
翌日出荷

外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 差込角(mm)9.5 トラスコ品番387-6560 質量(kg)0.36 ソケット内容3NV-08、10、12、13、14 セット商品数5
1セット(5個)
3,998 税込4,398
翌日出荷

外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 差込角(mm)12.7 トラスコ品番387-6578 質量(kg)0.97 ソケット内容4NV-13L、14L、17L、19L、21L、24L セット商品数6
1セット(6個)
7,998 税込8,798
翌日出荷

外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 差込角(mm)19.0 トラスコ品番387-6799 質量(kg)6.3 ソケット内容6NV-24L、27L、30L、32L、35L、36L、41L、46L セット商品数8
1セット(8個)
34,980 税込38,478
翌日出荷

無電解メッキのインパクト用ソケットです
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 穴角6角
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 差込角(mm)12.7 トラスコ品番387-6586 質量(kg)2.3 ソケット内容4NV-17L100、19L100、21L100、22L100、24L100、27L100
1セット(6個)
14,980 税込16,478
翌日出荷