カテゴリ

  • 作業工具(24)
    • スパナ/レンチ(20)
  • 整備工具・収納(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(37)
  • NMB(ミネベア)(14)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
  • TRUSCO(201)
  • ハードロック工業(28)
  • 大阪魂(5)
  • BUFFALO(バッファロー)(138)
  • トップ工業(15)
  • アイリスオーヤマ(80)
  • クラブ(1)
  • SMC(1,007)
  • YAMAZEN(山善)(922)
  • エレコム(736)
  • メディアカバーマーケット(354)
  • Panasonic(パナソニック)(309)
  • エスコ(195)
  • NSK(日本精工)(185)
  • ACTIVE(アクティブ)(152)
  • RS PRO(140)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「薄型」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットメガネレンチ(切替式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットメガネレンチ(切替式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。フラットレバーにより指で容易に正逆の切り替えが行えます。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため、邪魔にならず、誤作動もおきません。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼
薄型スパナ 二面幅 mm 厚み mm 全長 mm スパナヘッド幅 mm 質量 g HPDSTOシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄型スパナ 二面幅 mm 厚み mm 全長 mm スパナヘッド幅 mm 質量 g HPDSTOシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
899税込989
1個
6日以内出荷
厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。、両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。、キャスター交換等に最適。
薄型スパナ HPDSTOシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄型スパナ HPDSTOシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。キャスター交換等に最適。
仕様●二面幅(mm):14●厚み(mm):3●全長(mm):130●スパナヘッド幅(mm):30●質量(g):37●仕様:店飾向け包装仕様アズワン品番65-9599-76
ラチェットめがねレンチ HPRMシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチ HPRMシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
めがね部はラチェット式で作業性抜群。薄型ストレート形状奥まった箇所、狭小箇所の作業に最適
薄型スパナ HPDSTOシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄型スパナ HPDSTOシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。キャスター交換等に最適。
ラチェットめがねレンチ HPRMシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチ HPRMシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
めがね部はラチェット式で作業性抜群。薄型ストレート形状奥まった箇所、狭小箇所の作業に最適
仕様●二面幅(mm):32●ギア歯数:104●全長(mm):423●厚み(mm):12.5(スパナ部)、17.5(めがね部)●重量(g):1,020アズワン品番65-9599-32
薄型スパナ HPDSTOシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄型スパナ HPDSTOシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,088税込1,197
1個
5日以内出荷
厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。キャスター交換等に最適。
仕様●二面幅(mm):13●厚み(mm):3●全長(mm):120●スパナヘッド幅(mm):27●質量(g):30●仕様:店飾向け包装仕様アズワン品番65-9599-75
薄型スパナ HPDSTOシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄型スパナ HPDSTOシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
799税込879
1個
5日以内出荷
厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。キャスター交換等に最適。
仕様●二面幅(mm):8●厚み(mm):3●全長(mm):90●スパナヘッド幅(mm):17●質量(g):14●仕様:店飾向け包装仕様アズワン品番65-9599-73
ラチェットめがねレンチ セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチ セットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。 安全ロープ取り付け穴付です。 (RM-14以上) より狭く、奥まったスペースに強いです。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
用途ボルト・ナットの締め付けけ・緩め作業用。トラスコ品番396-4736セット内容RM-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
薄型ロングホイルナットソケット (差込角9.5mm) TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄型ロングホイルナットソケット (差込角9.5mm)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。 独自のクイックフィット形状で素早くアクセス可能です。 ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。特許取得済。 傷つきやすいアルミホイールや化粧ナットの損傷を防ぐプロテクターとゴムクッション付き。
差込角(mm)9.5[3/8]関連資料(0.3MB)
薄型スパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄型スパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業に、厚みが薄くアクセス困難な場所での作業に付属品布袋トラスコ品番195-4858材質構造用鋼寸法(mm)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19質量(kg)0.73商品構成セット品アズワン品番64-4815-89
薄型ロングホイルナットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄型ロングホイルナットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
薄型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷
厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に! 両口は同一サイズで、オフセット角は75°と15°。 薄形ナットや調整ボルトに最適。
関連資料(0.2MB)
薄型ホイルナットソケット用プロ TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄型ホイルナットソケット用プロTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
薄型ホイルナットソケット用のプロテクターです。
用途薄型ホイルナットソケット用。仕様ピン・Oリング質量(g)5
プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
自動車用ホイールナットの着脱に適した薄形形状のソケットです。 樹脂プロテクターでアルミホイールの傷付きを防止します。
用途自動車用ホイールナットの締め付け・緩め作業。差込角(mm)12.7付属品プロテクター付きインパクト用薄型ホイルナットソケット:4AP-17N、4AP-19N、4AP-21N、ソケットホルダ、ピン・Oリング、ソケットホルダトラスコ品番494-3341セット内容3(4AP-17N、19N、21N)材質構造用鋼、(プロテクター)樹脂質量(g)670
サイクルラチェットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)サイクルラチェットレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
前輪/後輪のハブナットや、クランク取付ボルトの締付け・取り外しに最適なラチェットレンチ。 軽くて握りやすく、滑りにくい中空グリップ。 自転車メンテナンスに最適な薄型設計です。
トラスコ品番810-9774質量(g)425
インパクト用薄型ホイルナット 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用薄型ホイルナット 差込角12.7mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
自動車用ホイールナット締付け・緩め作業専用にご使用ください。 ホイールナットの脱着に適した薄形形状です。 ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。
差込角(mm)12.7材質構造用鋼
4ウェイラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)4ウェイラチェットめがねレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
1本で4つのボルト・ナットサイズに対応可能な4WAYラチェットめがねレンチ。;めがね部の両面で異なるサイズを配置したことにより、サイズ交換の手間を省け、作業効率が大幅アップ。;本体は薄型のストレート形状のため、奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付。
形状ストレートラチェット機構ありトラスコ品番396-4795セット内容RMW-0813、1215、1619質量(kg)0.47
首振ラチェットめがねレンチセット 10pcs TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振ラチェットめがねレンチセット 10pcsTONE(トネ/旧:前田金属工業)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。ヘッドは任意の角度に調整可能です。
ラチェット機構あり首振りありトラスコ品番369-9200セット内容RMF08、10、12、13、14、15、16、17、18、19質量(kg)2
ラチェットめがねレンチセット 7pcs TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチセット 7pcsTONE(トネ/旧:前田金属工業)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。薄型ラチェットヘッドで少ない送り角を実現しました。布袋つきでコンパクトに収納できます。
ラチェット機構あり
切替式ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)切替式ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷
切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
首振ラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振ラチェットめがねレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。ヘッドは任意の角度に調整可能です。
セット内容RMF08、10、12、13、14、17、19質量(kg/セット)1.02トラスコ品番323-5271質量(kg)1.02首振りありラチェット機構あり
首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷
ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振りありラチェット機構あり
ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
クイックラチェットメガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)クイックラチェットメガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
スパナ部、めがね部ともに抜差し不要で、早回し、連続操作が可能 本体は薄型のストレート形状のため、奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮。 配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適。 スパナ部は特殊機構により、抜差し不要で連続操作が可能。 クイック ストレートタイプ。
薄型水槽特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら