PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。
UP:芯材はABS樹脂製です。
UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
Φ75以下は普通鋳鉄製になります。
材質ダクタイル
ベアリングベアリングなし
Φ75とΦ225は普通鋳鉄製になります。
材質ダクタイル
ベアリングベアリング入り
Φ90以下とΦ225、Φ275、Φ405以上の芯金は普通鋳鉄製です。
材質ゴム
ベアリングベアリング入り
Φ75の芯金は普通鋳鉄製になります。
材質ウレタン
ベアリングベアリング入り
Φ90以下の芯金は普通鋳鉄製になります。
材質ゴム
ベアリングベアリングなし
支持金具はありません。
MC-RNW:ベアリングなし、センター油溝付、回転抵抗係数はグリース潤滑時。
MCF-RBP:融着芯金付。
MC-RBW:中心部ボールベアリング入り。
MC-R2BP・MC-R2BW:両サイドボールベアリング入り。
材質MCナイロン
全く新しい概念を基に開発された斬新なデザインキャスターHシリーズ。
グラスファイバーで強化されたナイロン製金具は曲げにも強くISO TC 110の基準を基にした最も過酷なテストをクリアしています。
大きなフットブレーキはソフトタッチで操作でき、車輪・旋回をロックするために特別な調整はいりません。
あらゆる環境で快適にご使用いただけます。
車輪
GFS(サントプレン):サーモプラスティックゴム製の車輪で床面に走行跡が残りにくく殆どの環境下での使用に最適です。
TMS(アンティスタティック):導電性(MAX10kΩ-500V)車輪です。電子機器や医療機器等、導電性が必要とされる分野に最適です。
DLS(ポリウレタン):110℃の殺菌温度に耐え、酸や塩分等、腐食性のある環境条件での使用に最適です。
支持金具
H170(フリー)、H470(フリー、トータルロック)、H970(フリー、トータルロック、旋回ロック)
用途医療用機器、オフィス・ホームファニチャー、配膳台車など
車輪幅(mm)32
特性静電気防止
車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。
標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
斬新なデザイン
ALUシリーズは斬新なデザインの中に高い技術力を備えた新世代のキャスターです。ロックシステムに内蔵されたカムは45°のストロークで車輪+旋回、または旋回のみをロックします。支持金具はアルミダイカスト製でエポジチック塗装による防錆対策を施してあります。
静かでスムースな走行性能
車輪はサントプレン(サーモプラスティックゴム)を採用し、走行抵抗・始動抵抗を低く抑え、一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。
ロックシステム
フリー:全ての方向において車輪も旋回もフリー
旋回ロック:旋回がロックされ、車輪はフリー
トータルロック:車輪+旋回が完全にロック
材質(車輪)グレーゴム(サントプレン)
寸法C(mm)28
寸法W(mm)62
寸法F(Φmm)19
特性静音
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
偏心量が他のキャスターに比べ小さく設定されているため旋回半径が小さくなります。
低重心ですので安定性は抜群です。
材質(車輪)ウレタン ベアリング入
色濃い緑色(車輪)
ストッパーなし
寸法H1(mm)32
取付穴径(Φmm)8.5
寸法H2(mm)55
偏心E(mm)12
寸法F1(mm)118
寸法F2(mm)118
軸径D(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法P1×P2(mm)94×94
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪径A(Φmm)50
車輪取付幅B(mm)32
車輪タイプ単輪
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
キャスターとレベリングボルトを一体化。移動・固定が簡単にできます。
自動販売機、金銭両替機、自動機、専用機など水平度が必要とされる機器に最適です。
キャスターの最大荷重は160kgf(156.8daN)です。レベリング時の最大荷重は360kgf(352.8daN)です。
車輪幅(mm)32
ストッパーなし
最大荷重(N)3530
取付穴径(Φmm)9
キャスタータイプアジャスター付キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
関連キーワード