3,287件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。 吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。 ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
引張強度(kg)100 破断伸度(%)20 質量(kg)4 厚さ(mm)0.5 材質/仕上材質:ポリプロピレン 幅(mm)15.5 長さ(m)1000
1巻
2,655 税込2,921
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 使用温度範囲(℃)-59~85 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66
1袋(100本)ほか
154 税込169
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リチウム石けん基で、耐熱、極圧・耐水、耐久性を備えています。 幅広い用途に適する高級万能グリスです。 シャーシーグリースと比べると、リチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲がぐっと広がります。
用途産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 使用温度範囲(℃)-15~130 商品タイプリチウムグリース 仕様カートリッジ 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 主成分鉱物油、リチウム石けん
1本(80g)ほか
317 税込349
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手軽で扱い易い手締め用ストッパー。 ポリプロピレン製の為、ゴミとして燃やした場合でもダイオキシン等の有毒なガスは、発生致しません。
用途PPバンド用止め具 材質ポリプロピレン 材質/仕上ポリプロピレン
1袋(100個)ほか
326 税込359
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 シルバー 端子形状丸形(R形) 材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき) 種類裸圧着端子
1パック(70個)ほか
643 税込707
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
材質(ローラー部)ポリエステル 適合ハンドルTRF-S、TRF-L 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途万能用(多用途) 種類ローラー 芯径(mm)7 芯材PP 毛丈(mm)13 ローラー径(Φmm)38 サイズスモール
1袋(10本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
1袋(100本)ほか
117 税込129
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨 幅(mm)230 砥粒アルミナ質研削材 長さ(mm)280
1枚
154 税込169
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
材質ステンレス(SUS304)
1本
651 税込716
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

適度な伸びが衝撃を柔らげます。 グリーン面(使用面)とオレンジ面(外面)が色分けされています。(ベルトスリングの構造上、グリーン面(使用面)とオレンジ面(外面)では耐久性が異なりますので、グリーン面(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬。 機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬。 種別両端アイ形 等級JIS3等級 材質ナイロン(内部:ポリエステル) 使用温度(℃)100以下 アイの厚さ(mm)9
1本
1,714 税込1,885
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 タイプ両面タイプ 耐荷重(kg)15/本(目安)
1巻
334 税込367
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取り外しが簡単にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。 厚さ(mm)0.1 基材フッ素樹脂 幅(mm)13 ホワイト
1セット(10巻)
490 税込539
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。 刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
適合OPPテープ 最大テープ幅(mm)50 材質(刃)焼入鋼(SK-5)
1個
360 税込396
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。
用途屋内・屋外兼用。危険箇所への表示。 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系 イエロー×ブラック 粘着力(N/10mm)4.5 テープ幅(mm)50 厚さ(mm)0.18 テープ長さ(m)25 質量(g)230 仕様手で切断可能 引張強度(N/10mm)40 トラスコ品番415-4355
1巻
769 税込846
当日出荷

大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm)2 接続口径1/4プラグ 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
JIS規格JIS1180規格品 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度:A2-50 ねじ山種類メートル並目 タイプ全ネジタイプ 頭部形状六角 種別全ねじ
1パック(10個)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。 縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。
用途荷造り・梱包・仕分け作業。 厚さ(mm)1.4 ブラック 入数(双)1 材質ナイロン 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数13
1双
257 税込283
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心クッション(L字型) TRUSCO 動画あり
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 長さ(m)0.9 材質ニトリルゴム(NBR) 形状L字型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本ほか
943 税込1,037
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。 セット内容フック・ループ各1m テープ長さ(m)1 厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4 材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着) 仕様裏面両面テープ
1セット
1,663 税込1,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。 シャンク径(Φmm)6.35 材質高速度鋼(HSS)
1本
413 税込454
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
形状軸用スナップリング 仕様軸用 材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
1パック(10個)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
規格1種 材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当
1パック(3個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
仕様軸用 形状軸用スナップリング 材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
1パック(1個)ほか
540 税込594
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 タイプA 材質/仕上ロープ:炭素鋼・麻芯アルミスリーブ:アルミ合金
1本
1,209 税込1,330
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。 材質/仕上軟質ポリエチレン 長さ(m)10
1巻
496 税込546
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 仕上(めねじ)三価クロメート 材質(取付部)スチール 耐熱温度(℃)70 材質(本体)フェノール 種類多角形 取付部めねじ(段付)
1個
103 税込113
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント定格2P、15A、125V コンセント形状2P 特性耐トラッキング バイオレット コンセント個数3 電線仕様-芯数2C 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
1,755 税込1,931
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。 コンテナ種類ベタ目 材質ポリプロピレン(PP)
1個
360 税込396
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型 先端形状ボールポイント付 タイプ標準 サイズ規格ミリ
1セット(9本)ほか
2,349 税込2,584
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。 材質SUS430
1個
180 税込198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。 材質鉄(SS400) 表面処理ユニクロメッキ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。 種類ポリ袋 厚さ(mm)0.1 材質ポリエチレン(PE) 透明
1袋(100枚)
591 税込650
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水タイプのシューズカバーですので水の浸入を防ぎます。
用途作業現場などへの汚れの侵入防止。 特性防水 区分使い捨て 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)400 長さ(cm)15 適合サイズ(cm)22.5~27.5 タイプショート 仕様防水仕様
1袋(50足)
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性があり、結びやすいテープタイプ
用途一般荷造り、梱包結束に。 材質ポリプロピレン(PP)
1巻
163 税込179
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

毛のコシが強いためガンコな汚れに対応します。
全長(mm)1050 材質(毛)塩化ビニール(PVC) ブラシ幅(mm)180 材質(柄部)竹、PVCチューブ トラスコ品番789-8495 質量(g)465 商品タイプ本体 毛丈(mm)45
1本
759 税込835
当日出荷

安心クッション(コーナー) TRUSCO 動画あり
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属) 形状コーナー用 材質ニトリルゴム(NBR)
1個ほか
214 税込235
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

発泡ポリエチレンシートの素材です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れてします。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作 長さ(mm)1000 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)65 材質発泡ポリエチレン 幅(mm)1000
1枚
1,690 税込1,859
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に 材質アルミ(A1100P) 適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
257 税込283
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
1袋(50個)ほか
506 税込557
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。 材質ポリプロピレン(PP) コンテナ種類ベタ目
1個
291 税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)