カテゴリ

  • 研磨材(38)
  • メカニカル部品(30)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(13)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 機構部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(27)
  • サンドビック(745)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(570)
  • 三菱マテリアル(567)
  • ワルター(531)
  • 京セラ(395)
  • 住友電工ハードメタル(325)
  • イスカル(301)
  • タンガロイ(225)
  • マキテック(223)
  • モートーン(176)
  • DAYTONA(デイトナ)(168)
  • SANDVIK(159)
  • brembo(141)
  • POSH Faith(118)
  • ケナメタル(114)
  • 浅野木工所(105)
  • KITACO(102)
  • エスコ(92)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「けずり」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
”ホイールコンベヤ用単品ホイール” 削り出し製ホイール TRUSCO”ホイールコンベヤ用単品ホイール” 削り出し製ホイールTRUSCO
199税込219
1個
6日以内出荷
削り出しホイールは高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
用途ホイールコンベアの交換用として。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
1/3カットペーパー93X230空研ぎ TRUSCO1/3カットペーパー93X230空研ぎTRUSCO
329税込362
1パック(10枚)ほか
当日出荷
使いやすいサイズにカット済みです。表面に目づまり防止剤をコートしてあるため、削りくずなどの付着が少なく、目づまりしにくい製品です。柔軟な紙をベースに使用していて、ソフトタイプのペーパーです。木工作業の常備品です。電動サンダーにも取り付けできます。
用途木工作業の素地や塗装下地の研磨。長さ(mm)228幅(mm)93
1/3カットペーパー TRUSCO1/3カットペーパーTRUSCO
349税込384
1パック(10枚)
当日出荷
使いやすいサイズにカット済みです。表面に目づまり防止剤をコートしてあるため、削りくずなどの付着が少なく、目づまりしにくい製品です。柔軟な紙をベースに使用していて、ソフトタイプのペーパーです。木工作業の常備品です。電動サンダーにも取り付けできます。
用途木工作業の素地や塗装下地の研磨。トラスコ品番435-9198長さ(mm)228幅(mm)93粒度(#)240砥材C
マジックテープ式パッド TRUSCOマジックテープ式パッドTRUSCO
4,198税込4,618
1個
当日出荷
アルミ材をNC旋盤により1個づつ削り出して製作しています。ゴム、プラスチック製品と比較しても耐久性、精度が全く異なります。仮にマジックテープ部が破損してもパットに損傷がなければ市販のマジックテープを貼り直せば何度でもご使用可能です。
用途電動工具、エアー工具(取付ネジM10)に装着し、マジック式研磨材を取付け、研磨作業の全般。トラスコ品番395-4900材質アルミ厚さ(mm)23.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径M10外径(Φmm)100
まとめ買い トクマルα アランダム Φ100(10枚入X10箱セット) TRUSCOまとめ買い トクマルα アランダム Φ100(10枚入X10箱セット)TRUSCO
14,980税込16,478
1ケース(10箱)
当日出荷から翌日出荷
10箱まとめ買いのお買い得パックです。フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。砥材アランダム穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100羽根枚数72研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い トクマルJ アランダム Φ100(10枚入X10箱セット) TRUSCOまとめ買い トクマルJ アランダム Φ100(10枚入X10箱セット)TRUSCO
19,980税込21,978
1ケース(10箱)
当日出荷から翌日出荷
10箱まとめ買いのお買い得パックです。ペーパー研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差をなくした製品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。仕様最高使用回転数(rpm):13600砥材アランダム外径(mm)100羽根の長さ(mm)15穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
1/8カットペーパー 空研ペーパー 70X115 TRUSCO1/8カットペーパー 空研ペーパー 70X115TRUSCO
129税込142
1袋(5枚)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。表面に目づまり防止剤をコートしてあるため、削りくずなどの付着が少なく、目づまりしにくい製品です。
用途木工作業の素地や塗装下地の研磨。材質炭化ケイ素長さ(mm)115幅(mm)70
16mmアルミフレーム用ジョイント 穴付き TRUSCO16mmアルミフレーム用ジョイント 穴付きTRUSCO
309税込340
1個
翌日出荷から翌々日出荷
16角アルミフレーム用のジョイントです。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途16角アルミフレーム用材質6ナイロン高さ(mm)46
16mmアルミフレーム用ジョイント TRUSCO16mmアルミフレーム用ジョイントTRUSCO
249税込274
1個
翌日出荷から9日以内出荷
16角アルミフレーム用のジョイントです。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途16角アルミフレーム用材質6ナイロン高さ(mm)46
エアベルトサンダー TRUSCOエアベルトサンダーTRUSCO
39,980税込43,978
1台
当日出荷
簡単ア-ム角度調整ロック付きですので楽に作業できます。軽量樹脂ボディで軽くて使い勝手がよく振動も軽減します。握りやすいグリップデザインです。
用途金属のバリ取り・スポット部の削りなどに。錆び取り作業に。トラスコ品番161-2364全長(mm)275質量(kg)0.96無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000使用空気圧力(MPa)0.62ベルト速度(m/min)1200空気消費量(m3/min)0.45ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口NPT1/4排気方向後方
軸付ナイロンホイール(軸径6mm) TRUSCO軸付ナイロンホイール(軸径6mm)TRUSCO
4,198税込4,618
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、またワイヤーの飛散もないため安全に作業ができます。目詰まりが少なく、また下地を削り過ぎる心配がありません。
用途サビ落とし、塗装剥がしなどに。軸径(Φmm)6幅(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000軸長(mm)40使用工具6mmコレットチャックストレートグラインダー外径(mm)50
ディスクペーパーGPトップ フラットセラミック(難削材用) TRUSCOディスクペーパーGPトップ フラットセラミック(難削材用)TRUSCO
6,998税込7,698
1セット(10枚)
翌々日出荷
長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレスやチタン等を目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途鉄、ステンレス、チタンの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。穴径(Φmm)16外径(Φmm)100セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)材質砥材:セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根の長さ(mm)20
つぎ柄が付けられる さびけずり TRUSCOつぎ柄が付けられる さびけずりTRUSCO
739税込813
1丁
当日出荷から翌々日出荷
つぎ柄を装着して、高所や天井・床面の剥離作業に最適です。M8・M10ボルト穴・釘抜き付きです。
用途サビ落とし2018年トラスコ掲載ページ7 0227
軸付ナイロンホイール TRUSCO軸付ナイロンホイールTRUSCO
4,998税込5,498
1セット(5個)
翌日出荷
ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、またワイヤーの飛散もないため安全に作業ができます。目詰まりが少なく、また下地を削り過ぎる心配がありません。
用途サビ落とし、塗装剥がしなどに。トラスコ品番855-0556材質ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイトブラック質量(g)38最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000軸長(mm)40使用工具6mmコレットチャックストレートグラインダー外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)50×12×6仕上がり相当番手120相当2018年トラスコ掲載ページ5 1057
ベベルディスク 高耐久タイプ TRUSCOベベルディスク 高耐久タイプTRUSCO
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷
繊維を太くすることで、従来品よりも高耐久・長寿命を実現しました。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。材質ナイロン不織布2018年トラスコ掲載ページ5 0989
ベベルディスク TRUSCOベベルディスクTRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。材質ナイロン不織布2018年トラスコ掲載ページ5 0988
ポイントビス用SUSフック TRUSCOポイントビス用SUSフックTRUSCO(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。ステンレスの丸棒から削り出しで製造しており、高級感のある挽目を残した加工によりステンレス独特の質感に仕上がっています。
仕様軽量物用材質ステンレス(SUS303)頭部径(Φmm)152018年トラスコ掲載ページ2 0424
25mmアルミフレーム用ジョイント 水平 TRUSCO25mmアルミフレーム用ジョイント 水平TRUSCO
599税込659
1個
当日出荷
25角アルミフレーム用のジョイント部材です。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。仕様25mm角アルミフレーム用、3方向タイプ(水平)トラスコ品番856-7321材質66ナイロン幅(mm)25摘要M8ボルト穴なし高さ(mm)25質量(g)452018年トラスコ掲載ページ2 0377
25mmアルミフレーム用ジョイント TRUSCO25mmアルミフレーム用ジョイントTRUSCO
389税込428
1個
当日出荷から翌々日出荷
25角アルミフレーム用のジョイント部材です。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。材質66ナイロン高さ(mm)252018年トラスコ掲載ページ2 0377
ゴム軸付砥石 TRUSCOゴム軸付砥石TRUSCO
3,698税込4,068
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石を球型に成型しました。 ドレス加工不要でそのまま使用できます。 角がないので平面に削り込みを作りません。
用途丸溝、エッジ部などの局面加工に。形状最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸径×軸長(mm)3×30
小鎌 鋼付 TRUSCO小鎌 鋼付TRUSCO
759税込835
1丁
翌日出荷
刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています。 切れ味が良く、刃研ぎ可能です。峰打ち加工で曲がりに強いです。
用途草削り作業に。刃長(mm)120刃幅(mm)35刃渡り(mm)100全長(mm)305トラスコ品番818-4359材質刃/高炭素刃物鋼(SK-5)と軟鋼(SS400)の複合材、柄/ポプラ質量(g)100
モリタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ) TRUSCOモリタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
二硫化モリブデンをはじめCI(塩素)系、P(リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレーです。 切削抵抗が減少、熱の発生を防止します。噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.3本分増量でお得です。
用途タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、ブローチ作業。難削材用。タイプ塩素系形状スプレー仕様ノズル付、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-9000黒灰色容量(mL)350質量(g)400使用温度範囲(℃)100以下主成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、合成油、塩素化パラフィン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
αタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ) TRUSCOαタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。 難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。 加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどない、塩素フリータイプです。
用途タップ、ダイス加工。ドリル加工。リーマ加工。難削材用。タイプ塩素フリー形状スプレー仕様塩素フリータイプ、ノズル付、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-9001容量(mL)350質量(g)390使用温度範囲(℃)100以下主成分鉱物油、合成油、極圧添加剤、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性
αタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ) TRUSCOαタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ)TRUSCO
369税込406
1個
当日出荷
ノンガススプレー専用のノズルです。
用途ノンガススプレーの替えノズルとして。トラスコ品番819-9081材質(ボディー、ノズル)ポリプロピレン、(吸水ホース)ポリエチレン全長(mm)230質量(g)41危険物の類別非危険物
ナイロン軸付ホイール(軸径6mm) TRUSCOナイロン軸付ホイール(軸径6mm)TRUSCO
5,198税込5,718
1セット(5個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス、一般金属兼用です。 ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力などに優れています。 自生作用によっていつも新しい表面が表れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 長い間形を持続します。エッジがボロボロにかけることもありません。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)材質軸:スチール最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)40適合材ステンレス
ナイロンミックスホイール(軸径6mm) TRUSCOナイロンミックスホイール(軸径6mm)TRUSCO
4,598税込5,058
1セット(5個)
当日出荷から翌々日出荷
ナイロンとペーパー(A砥粒)のミックスタイプです。 絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布の当たりに比べ、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 「自生作用」によっていつも新しい表面が現れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 小型、軽量のヘアライン、傷取り専用です。
用途ステンレス、アルミのヘアライン作業に最適、金属製品の傷、バリ、ビード取りに、木工製品の木地研磨や塗装研磨に、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)材質軸:スチール最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000軸長(mm)40
ベベルディスク TRUSCOベベルディスクTRUSCO
5,598税込6,158
1セット(5個)
当日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
用途鏡面仕上げ前の下地研磨に材質ナイロン不織布厚さ(mm)11質量(g)270最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)使用工具100mm電動ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
ベベルディスク TRUSCOベベルディスクTRUSCO
5,598税込6,158
1箱(5個)
当日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。 取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)95穴径(Φmm)15材質ナイロン不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用)最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
ナイロンディスクミニ ハード TRUSCOナイロンディスクミニ ハードTRUSCO
3,398税込3,738
1箱(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
使用しているナイロンの量が多いので長寿命です。 砥石と違い削りすぎのおそれがなく、安定した研磨ができます。
外径(Φmm)58厚さ(mm)12材質ナイロン不織布穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高使用周速度(m/s[m/min])45.5[2732]
スクレーパー TRUSCOスクレーパーTRUSCO(2件のレビュー)
419税込461
1丁
当日出荷
ハンドルは、チェッカリングと滑り止めにより素手でも、手袋をしていても、握りやすい構造にしてあります。 材質は、耐久性の高いPP樹脂を使用しています。
用途床の汚れや塗料の剥離、粘着物の除去に。材質刃/ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ/ポリプロピレン(PP)材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
GP曲面ディスク ジルコニア(重研磨用) TRUSCOGP曲面ディスク ジルコニア(重研磨用)TRUSCO
4,798税込5,278
1箱(5個)
当日出荷から翌日出荷
羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。被研磨材に対して食いつきがよいジルコニアタイプは、研削作業にお使いください。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。仕様重研磨用最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー羽根の長さ(mm)25
ベベルディスク TRUSCOベベルディスクTRUSCO(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1パック(5個)
当日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)95ねじ径(mm)10厚さ(mm)12材質ナイロン不織布ピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mm電動ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P60xL3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P60xL3000mmTRUSCO
41,980税込46,178
1本
7日以内出荷
径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)32材質フレーム:スチールホイール:スチールピッチ(mm)60仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0104質量(kg)12.4寸法A(mm)20/40ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P60xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P60xL2000mmTRUSCO
26,980税込29,678
1本
7日以内出荷
径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)32材質フレーム:スチールホイール:スチールピッチ(mm)60仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0091質量(kg)8.28寸法A(mm)40/40ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P60xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P60xL1500mmTRUSCO
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)32材質フレーム:スチールホイール:スチールピッチ(mm)60仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0082質量(kg)6.21寸法A(mm)20/40ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL3000mmTRUSCO
58,980税込64,878
1本
7日以内出荷
径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)32材質フレーム:スチールホイール:スチールピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0066質量(kg)15.15寸法A(mm)20/20ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL2000mmTRUSCO
38,980税込42,878
1本
7日以内出荷
径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)32材質フレーム:スチールホイール:スチールピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0058質量(kg)10.1寸法A(mm)20/20ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL1500mmTRUSCO
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)32材質フレーム:スチールホイール:スチールピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0040質量(kg)7.57寸法A(mm)20/40ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P100xL3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P100xL3000mmTRUSCO
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷
径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)32材質フレーム:スチールホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0147質量(kg)9.7寸法A(mm)40/60ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P100xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P100xL2000mmTRUSCO
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)32材質フレーム:スチールホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0139質量(kg)6.46寸法A(mm)40/60ホイール幅(mm)25
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら