「のんこ」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理三価クロメート
こんなお得な商品も!
作業手袋 制電 コーティングなし
モノタロウ
¥129
税込¥142
カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。
伸縮性の高いナイロンで手にフィットするノンコート仕様です。
用途製品組立て作業。
電気・電子部品組立作業。
全長(cm)23
厚さ(mm)0.7
色グレー
入数(双)1
機能帯電防止・伸縮性
材質(手袋)ナイロン95%、その他5%
コーティングノンコート
表面抵抗値(Ω)繊維部 2.8×108
ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。また通気性に優れ蒸れにくく快適です。
用途軽作業用。
色ホワイト
厚さ(mm)0.7
材質ナイロン100%
入数(双)10
機能通気性
10双入のお買い得パックです。カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。伸縮性の高いナイロンで手にフィットするノンコート仕様です。
用途製品組み立て作業。電気・電子部品組み立て作業。
材質ナイロン95%(カーボン導電糸入)、その他5%
厚さ(mm)0.7
色グレー
入数(双)10
機能静電気対策
表面抵抗値(Ω)繊維部 2.8×10の8乗
ゲージ数15
ノンコアストレッチフィルムにセットし使用する工具です。
トラスコ品番207-6133
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
質量(g)178
本体寸法(mm)奥行107
本体寸法(mm)高さ150
本体寸法(mm)幅107
アズワン品番64-8731-08
繰り返し・詰め替え対応
1セット(2個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
18ゲージと超薄手なので、素手作業をしていたところでも違和感なく着用できます。従来のノンコートタイプに比べグリップ力が高いので作業性に優れます。クラレトレーディング(株)の極細分割繊維マイクロファイバー糸『Wramp(R)(ランプ)』使用しています。白色なので見た目も清潔感があり、サービス業など手元が気になる場所にも重宝されます。洗濯して繰り返し使用できます。
用途非接触、ウイルス感染要望対策用の手袋として。指の感覚を感じたい作業で。今まで素手で作業をしていた環境などで。
材質ポリエステル、ポリウレタン、ゴム
厚さ(mm)0.8
色白
ゲージ数18
環境に優しいコアレスストレッチフィルムに対応したホルダーです。
本体が紙管の役割を果たすので、最後までしっかりと、スムーズにフィルムを使い切ることができます。
親指一本でブレーキの調整ができます。
トラスコ品番114-1613
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)610
適合サイズ(フィルム幅)300-500mm、(紙管径)3インチ
本体寸法(mm)高さ500
本体寸法(mm)幅120
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
使い終わった後、従来紙管はゴミになるため、紙管をなくしました。ケース内の合紙をなくしました。
トラスコ品番253-8121
材質/仕上ポリエチレン
質量(kg)14.4
1箱(6巻)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
火の粉養生の廉価版タイプのスパッタロールです。
炭素繊維を使用しているため、溶接溶断時のノロ、火花に対して耐火耐熱性、断熱性を備えています。
用途建築工事現場の火の粉の養生に
種別ロール
材質耐炎化繊維
長さ(mm)30m
幅(mm)1000
質量(kg)23.4
長さ(m)30
1巻
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
ノンガス用軟鋼フラックス入りワイヤーになります。
用途自動車板金、建築金物等の一般軟鋼溶接用です。
材質軟鋼
電流範囲(A)35~140
トラスコ品番116-4251
材質耐炎化繊維
長さ(mm)30m
幅(mm)1000
質量(kg)16.2
長さ(m)30
1巻
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途製品組み立て作業。
電気・電子部品組み立て作業。
厚さ(mm)0.6
機能静電気防止
材質(繊維部)ナイロン100%
表面抵抗値(Ω)10e^4~6
滑り止め効果なし
トラスコ品番116-4596
材質耐炎繊維100%
幅(mm)1000
厚さ(mm)1.6
質量(kg)14.1
長さ(m)30
1巻
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途製品組み立て作業。
電気・電子部品組み立て作業。
厚さ(mm)0.6
機能静電気防止
材質(繊維部)ナイロン
表面抵抗値(Ω)10e^4~6Ω
滑り止め効果なし
関連キーワード