フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームのコーナー部のほか、クロス部やベース固定にも使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM5X8)、ナット(TSFB013、TSFBPN39)は別売りです。
トラスコ品番161-3400
厚さ(mm)3
質量(g)9
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームコーナー部のほか、クロス部やベース固定にも使用できます。ボルトナットは別売りです。
トラスコ品番161-3584
厚さ(mm)6
質量(g)34
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームコーナー部のほか、クロス部やベース固定にも使用できます。ボルトナットは別売りです。
トラスコ品番161-3487
厚さ(mm)5
質量(g)14
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
種類アングルバイス
最大口開き(mm)65
口幅(mm)70
口深(mm)28
材質(本体)アルミ合金
主な用途木工作業
全長(mm)203
幅(mm)203
高さ(mm)45
締付力(kN)1.96
材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー
トラスコ品番836-9067
質量(g)940
2018年トラスコ掲載ページ4 1810
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。
材質(フレーム)アルミ製アングル
工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。
材質(フレーム)アルミ製アングル
工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。
材質(フレーム)アルミ製アングル、(固定材)マグネットラバー
小型軽量で取り回し抜群です。狭い個所をスピーディーに研磨できます。軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。
用途金属などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。アルミやエンジン部品のバリ取り、樹脂研磨、塗膜はがし作業に。バフを使用しての磨き作業に。
付属品マジックパッド、カップリング
トラスコ品番256-6791
幅(mm)偏心:3
全長(mm)185
奥行(mm)48
ねじ径(mm)パッド:6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)85
ペーパー寸法(mm)50
空気消費量(m3/min)0.38
排気方式前方
ホース取付口G1/4
パッドサイズ(mm)48
口金寸法(mm)1/4
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
小型軽量で取り回しが抜群です。小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。
用途アルミ加工品などのバリ取り作業に。樹脂研磨、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。
付属品スピードコントローラー、マジックパッド、カップリング
トラスコ品番256-6783
全長(mm)135
高さ(mm)65
ねじ径パッド:M6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)80
ペーパー寸法(mm)50
空気消費量(m3/min)0.4
排気方式前方横
パット径(Φmm)48
ホース取付口G1/4
アズワン品番65-1977-05
口金寸法(mm)1/4
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
小型軽量で取り回しが抜群です。奥まった箇所の研磨も可能です。
用途アルミダイカストのバリ取りに。金属加工のバリ取りをジスクペーパーで除去する作業に。スポット溶接後の研磨処理に。
付属品スピードコントローラー、ワンタッチパッド(6mm軸)、カップリング、カップリング
トラスコ品番256-6778
全長(mm)135
高さ(mm)80
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)80
ペーパー寸法(mm)50
空気消費量(m3/min)0.4
コレットサイズ(mm)6
排気方式前方横
ホース取付口G1/4
アズワン品番65-1968-41
口金寸法(mm)1/4
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

折りたたみ台車 アルミ
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
軽量コンパクトな、アルミ製運搬車です。
裏面補強材にスチールアングルを採用することでアルミ製素材がもつ軽量性と、スチール素材が持つ強度を兼ね備えています。
仕様折りたたみハンドルタイプ、完成品
トラスコ品番336-4453
材質(車輪)ゴム
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
荷台寸法(幅)(mm)470
ハンドル高さ(mm)900
特性軽量、コンパクト
荷台寸法(奥行)(mm)740
材質(荷台)アルミ
ハンドルタイプ折りたたみ
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
250、300mmののこ刃をセットできます。
鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。
扱いやすいアルミハンドルです。
仕様付属刃:バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24)
トラスコ品番207-6996
セット内容バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24)
全長(mm)420~470
材質/仕上アルミ合金
質量(g)335
使用可能ノコ刃外径(mm)250、300
アズワン品番64-8404-66
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。
仕様8m延長コード付
種別組立式
タイプ首振式
電源コード(m)2(アース付)
機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×494×543
保証期間5年
風量調整3段式(強・中・弱)
材質(脚部)スチール
使用期間(設計上の標準)10年
アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
種類リードバイス
最大口開き(mm)65
口幅(mm)70
口深(mm)28
材質(本体)アルミ合金
主な用途木工作業
全長(mm)135
幅(mm)115
高さ(mm)55
締付力(kN)1.96
材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー
トラスコ品番836-9066
質量(g)500
2018年トラスコ掲載ページ4 1810
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。
羽根枚数4
機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
種別組立式
タイプ首振式
電源(V)単相100
電源コード(m)2(アース付)
首振角度(°)(左右)90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)908×816×1196
保証期間5年
風量調整3段式(強・中・弱)
材質(脚部)スチール
使用期間(設計上の標準)10年
可動範囲45°(上向40°、下向5°)
ブレードが45°と垂直0°の二つの使い方ができ、幅広い作業に対応します。鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。扱いやすいアルミハンドルです。
用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに。
材質フレーム:スチール、ハンドル:アルミ合金
材質(刃)刃先:バイメタルハイス、鋸身:バネ鋼
全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。
羽根枚数4
機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
種別組立式
タイプ首振式
電源(V)単相100
電源コード(m)2(アース付)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×344×626
保証期間5年
風量調整3段式(強・中・弱)
材質(脚部)スチール
使用期間(設計上の標準)10年
こんなお得な商品も!

サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
刃数が多く長寿命です。
スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。
切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。
適合材鉄・ステンレス
材質(チップ)サーメット
材質(座金)合金工具鋼
こんなお得な商品も!

サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。
材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
別売の脚部を取り付けることで、7通りのタイプの工場扇として使用可能です。
高品質パーツで形成した全閉式モーター搭載により長寿命を実現しました。
全閉式長寿命モーターを採用しています。
モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。
脚部アングル各種に取り付けることで様々な形状の工場扇に変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。
ホコリ、粉じんなどの排風。
家畜舎内の換気や乾燥。
交換用パーツ:樹脂製ハネ(品番:TFP-45-10)、アルミ製ハネ(品番:TFP-45-10A)、ハネガード(品番:TFP-45G)
トラスコ品番474-8883
種別組立式
質量(kg)9.3
タイプ首振式
モーター全閉型
電源コード(m)2(アース付)
消費電力(W)(50/60Hz)155/190
機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
保証期間5年
風量調整3段式(強・中・弱)
使用期間(設計上の標準)10年
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。
羽根枚数4
機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
仕様50Φナイロンキャスター付、3m延長コード付
種別組立式
タイプ首振式
電源(V)単相100
電源コード(m)2(アース付)
保証期間5年
風量調整3段式(強・中・弱)
材質(脚部)スチール
キャスター数4個
使用期間(設計上の標準)10年
火花・粉塵が少なく、カケ・バリ・カエリが出にくいです。耐久性に優れた超硬質合金サーメットチップ採用で切断コストを低減します。スピーディーな切断で作業性が抜群です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、ステンレス鋼・電線管、丸・角パイプ、寸切ボルト、鉄管、鉄筋、一般軟鋼材、アルミサッシ、銅管、真鍮棒などの切断に。
刃数36
外径(Φmm)180
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.8
トラスコ品番400-4531
材質台金:高炭素鋼、チップ:サーメット
質量(g)260
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)鉄鋼6
全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。フレームパイプに電源コードを巻き取れるので、移動が容易です。多目的に使用可能な上部トレー付で小さな部品が置けます。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。
羽根枚数4
機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
仕様50Φナイロンキャスターブレーキ付、3m延長コード付
種別組立式
タイプ首振式
電源(V)単相100
均等荷重(kg)(トレー)20
電源コード(m)2(アース付)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×435×779
保証期間5年
風量調整3段式(強・中・弱)
材質(脚部)スチール
キャスター数4個
使用期間(設計上の標準)10年
工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの着脱はマグネットによりワンタッチでできます。
パッドの貼り替えができます。
用途バイスの口金に付けて締め付け傷を防ぎます。
材質/仕上フレーム:アルミ製アングル固定材:マグネットラバーパッド:SBRスポンジシート(厚さ2mm)糊残りの無い両面テープ貼付済み
工作物の表面を傷つけずホールドします。バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。
トラスコ品番490-0375
材質フレーム:アルミ製アングル
寸法(mm)125×29×20
適合バイス幅(mm)125
1セット(2個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
関連キーワード