18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動膨張機能で空気を自動で入れる事が可能なインフレータブルクッションです。圧縮して梱包されておりコンパクト収納になります。裏面はスベリ止め機能もあり、地面からの凸凹や冷気を軽減します。収納用、巾着袋付きです。レジャーなどでも使用可能です。バブルを開けるだけで自動で空気を吸い込み膨らみます。
用途レジャークッションとして。被災時のマットとして。冷たい座面、凹凸のある座面に敷く 材質ポリエステル100%、PVC、ポリウレタンフォーム、:ABS、PP 仕様自動膨張、裏面滑り止め、コンパクト収納 トラスコ品番855-2586 長さ(mm)380 幅(mm)460 質量(g)350 2018年トラスコ掲載ページ9 1100
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。 厚さ(mm)4
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性に優れ、衝撃から中身を保護します。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
用途小物や部品などの包装梱包に。
1セット(50枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。 異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。
用途長尺材料の保護用に。 長尺製品の出荷用梱包材として。 緩衝材として。 厚さ(mm)3.0 材質/仕上ポリエチレン(PE) 透明 再生材使用使用
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝シートです。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
用途割れ物や定型物の保護・緩衝に。
1セット(50枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

50cmごとにミシン目が入っているため、カッターやハサミを使わず手で簡単キレイにカットできます。 クッション性に優れています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材、機械・食品などの梱包用 仕様2層タイプ 厚さ(mm)4
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動膨張機能で空気を自動で入れる事が可能なインフレータブルマットです。圧縮して梱包されておりコンパクト収納になります。裏面はスベリ止め機能もあり、地面からの凸凹や冷気を軽減します。連結可能で好きなサイズに変更できます。収納用、巾着袋付きです。バブルを開けるだけで自動で空気を吸い込み膨らみます。
用途レジャーに。被災時のマットとして。冷たい座面、凹凸のある座面に敷く 材質ポリエステル100%、PVC、ポリウレタンフォーム、:ABS、PP 仕様連結可能、自動膨張、裏面滑り止め トラスコ品番855-2587 長さ(mm)1880 幅(mm)660 質量(kg)2 2018年トラスコ掲載ページ9 1100
1枚
9,198 税込10,118
当日出荷

自動膨張機能で空気を自動で入れる事が可能なインフレータブルマットです。圧縮して梱包されておりコンパクト収納になります。裏面はスベリ止め機能もあり、地面からの凸凹や冷気を軽減します。スナップボタン付きで連結可能です。収納用、巾着袋付きです。
用途レジャーに。被災時のマットとして。冷たい座面、凹凸のある座面に敷く トラスコ品番396-3938 材質ポリエステル、PVC、ポリウレタン、:ABS 長さ(mm)1880 幅(mm)660 厚さ(mm)50 OD 収納時寸法(mm)170×170×680
1枚
9,798 税込10,778
翌日出荷

自己粘着するタイプのためテープ留め等の手間がなく、作業効率の向上に効果的です。幅が狭いため少量使いにもおすすめです。
用途スチール缶、アングル、鉄製品などの角あてとして。荷造り時の緩衝材として。 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)3.5 長さ(m)5 構造3層タイプ
1巻
579 税込637
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緩衝性、耐水性、防湿性に優れています。テープ付なので封かん作業が簡単です。
用途家電部品、機械部品、建築部品といった各種部品の送付。DVD、MD、CDなどのAV用品の送付。書類や証券類、カタログ、カレンダー、写真、フィルム、書籍などの送付。DVD、MD、CDなどのAV用品の送付。
1セット(10枚)
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内側が片段仕様のクッション封筒です。テープ付なので封かん作業が簡単です
用途配送の梱包・緩衝材。紙製のため脱プラ対策。 材質表面クラフト65g+片断層クラフト65g 厚さ(mm)2 ナチュラル
1袋(10枚)
469 税込516
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

10枚入x5袋のお買い得パックです。内側が片段仕様のクッション封筒です。テープ付なので封かん作業が簡単です
用途配送の梱包・緩衝材。紙製のため脱プラ対策。 材質表面クラフト65g+片断層クラフト65g 厚さ(mm)2 ナチュラル 入数(枚)10枚×5セット
1袋(50枚)
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10枚入x5袋のお買い得パックです。内側が片段仕様のクッション封筒です。テープ付なので封かん作業が簡単です
用途配送の梱包・緩衝材。紙製のため脱プラ対策。 トラスコ品番406-9424 材質表面クラフト65g+片断層クラフト65g 長さ(mm)315 幅(mm)345 厚さ(mm)2 ナチュラル 縦(mm)内寸:315 外形寸法(縦×横)(mm)228+50×312 内寸法(縦×横)(mm)225+50×229 外形寸法横(mm)345
1袋(50枚)
3,500 税込3,850
翌日出荷

14個のエアークッションが身体にフィットし、腰の負担を軽減します。
用途電工、建築、内装工事など腰袋の安定に 仕様ベルト通し数:5 材質ポリエステル 幅(mm)100 適合ベルト幅(mm)50
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再生可能な紙の緩衝材です。エンボスロールで加圧しているため上部からの衝撃に強く、しっかりとした緩衝構造で両面から商品を保護します。段ボールなどの原料に100%リサイクルできます。環境にやさしい緩衝材です。
用途異形物の梱包に。軽いものの包装に。クラフト袋の加工等に。 トラスコ品番563-0186 材質紙(パルプ) 100% 幅(mm)1000 長さ(m)50 坪量(g/m2)75
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷

DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。凸凹の路面でも移動がしやすいクッション性のある、ノーパンクタイヤを採用しています。ハンドル付きで持ち運びやしやすいです。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 トラスコ品番694-1899 材質ハネ:アルミ 幅(mm)1240 高さ(mm)1265 奥行(mm)480 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz最小180 ハネ径(cm)約105 羽根枚数3 モーター全閉式 電源コード(m)約2.5 消費電力(W)(50/60Hz)280(最小12) 騒音値(dB)65(強風時)/49(微風時) 風量無段階 風量調整 材質(羽根)アルミ 左右首振 上下角度調整
1台
56,980 税込62,678
欠品中

空気入タイヤの仕様により路面凹凸のある場所でも容易に運搬ができます。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ空気入タイヤ仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番308-1192 車輪径(Φmm)223 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)889 材質(車輪・金具)鋳物 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 適合ストッパー900-4-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)900 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

空気入タイヤの仕様により路面凹凸のある場所でも容易に運搬ができます。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ空気入タイヤ仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番239-1562 車輪径(Φmm)223 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)889 材質(車輪・金具)鋳物 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 適合ストッパー900-4-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷