1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径1/4 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 圧力計圧力計付 トラスコ品番254-9590 全長(mm)71.5 質量(kg)0.25 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)1以下 使用流体空気 主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。 流体温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa 処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

関連カテゴリ