「エアーカプラー l」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

エアーブロワガン ロングノズル
モノタロウ
¥849
税込¥934
強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。
手元でのレバー操作で簡単流量調整。
エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
接続カプラーが別途必要です。
用途エアブロー
ノズル長(mm)490
ノズル口径(Φmm)3.6
トラスコ品番231-5327
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)169
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体圧縮空気
材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅
常用使用圧力(MPa)1.6
ノズル形状ロング、L型
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
手元近くにエア源を付けることができるので、作業時にエア工具やエアダスターなどをすぐに使用できます。
高さ(mm)95
間口(mm)51
奥行(mm)118
仕様エア源口数/2口
適合TFKS-K(1個)
トラスコ品番456-1376
質量(kg)0.3
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーコイルホース
モノタロウ
¥1,090~
税込¥1,199~
一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
色黄
使用圧力(MPa)0.8
空気接続口ツータッチカプラー
材質ポリウレタン
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
使用流体空気
ホース継手1/4カップリング
流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
コイル径(mm)42
関連キーワード