13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口1/4 プラグ トラスコ品番276-0231 全長(mm)220 材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR 質量(g)220 最高使用圧力1.0 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口1/4 プラグ 材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長時間使用しても疲れにくい大型トリガ(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル口径(Φmm)2 取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口1/4プラグ 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアの取付口は上下2方向から取り付けられます。
用途一般ダスト作業に。 ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 エアー接続口G1/4 トラスコ品番276-0274 全長(mm)110 材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR 質量(g)234 最高使用圧力1.0 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8 エアー取付口1/4 プラグ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番365-4761 全長(mm)124.5 質量(g)220 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

外気を取り入れ数倍の風量が得られます。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)75 ノズル口径(Φmm)16 エアー取付口1/4 プラグ トラスコ品番281-6831 材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ 質量(g)263 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

高圧対応のコンプレッサーから使えるエアダスターガンです。 長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金式)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)27 ノズル口径(Φmm)2 取付口(ノズル)G1/8、(エア)高圧用特殊プラグ 仕様流量調整ノズル付 トラスコ品番327-2770 全長(mm)115 質量(g)250 最高使用圧力(MPa)2.8 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8 エアー取付口高圧用特殊プラグ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。150g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm)3 エアー接続口G1/4 材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 使用温度(℃)-10~60 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm)2 接続口径1/4プラグ 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー取付口1/4プラグ ノズル長(mm)24 ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)2 トラスコ品番114-5777 材質本体:アルミニウム 全長(mm)110 質量(g)225
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口1/4プラグ トラスコ品番365-4818 全長(mm)124.5 質量(g)220 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷