カテゴリ

  • 作業工具(10)
    • エクステンションバー(5)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(59)
  • KTC(35)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(42)
  • JTC(19)
  • TIPTOP(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(19)
  • HIT(ヒット)(4)
  • トップ工業(18)
  • ミトロイ(11)
  • エスコ(90)
  • NAC(長堀工業)(46)
  • FPC(14)
  • Wera(13)
  • Pro-Auto(13)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(13)
  • スーパーツール(10)
  • SATA(8)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(7)
全長(mm)
  • 75(4)
  • 100(1)
  • 125(3)
  • 150(4)
  • 200(1)
  • 250(2)
  • 252(3)
  • 300(1)
  • 600(1)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エクステンション 12.7」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクト用ロングヘキサゴンソケット TRUSCOインパクト用ロングヘキサゴンソケットTRUSCO(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘキサゴンソケットです。 ロングタイプなのでエクステンションバーで調整せずに遠い場所の締め付け作業ができます。
差込角(mm)12.7セット内容ピン、Oリング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)150
絶縁ソケットレンチセット(6角タイプ) TRUSCO絶縁ソケットレンチセット(6角タイプ)TRUSCO
96,980税込106,678
1セット(24点)
当日出荷から翌々日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 発泡トレイは黒と赤の2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。
規格IEC60900規格
絶縁エクステンションバー TRUSCO絶縁エクステンションバーTRUSCO
4,798税込5,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 素早く簡単にソケットを装着することができます。 鍛造ボディにより強度が強くなっています。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用規格IEC60900規格材質クロームバナジウム鋼
エクステンションバー TRUSCOエクステンションバーTRUSCO(78件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
首振エクステンションバー TRUSCO首振エクステンションバーTRUSCO(22件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
首振り角度13°です。深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
インパクト用エクステンションバー TRUSCOインパクト用エクステンションバーTRUSCO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用エクステンションバーです。
付属品ピン・Oリング
首振エクステンションバー TRUSCO首振エクステンションバーTRUSCO(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌日出荷
首振り角度13°です。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 材質はクロムバナジウム鋼です。
ソケットレンチセット  (差込角12.7mm) TRUSCOソケットレンチセット (差込角12.7mm)TRUSCO(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1セットほか
当日出荷から翌日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼
ソケットレンチセット  (差込角12.7mm) TRUSCOソケットレンチセット (差込角12.7mm)TRUSCO
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7質量(kg)1ソケット内容(12角)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24
エクステンションバー TRUSCOエクステンションバーTRUSCO(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌日出荷
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
用途深く狭い場所でソケットを延長させるために使用します。材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキボール部/六価クロムメッキ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら