3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンボス加工により滑りにくく、また高級感があるので事務所など、様々な場所にお使いいただけます。 厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。 緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。 難燃性です。 複数枚使用の際はテープで固定してください。
用途工場内や建築現場の床、住宅廻り、玄関、ベランダの床養生用などに。体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生などに。 グリーン 材質塩化ビニール(PVC) 質量(kg)28 幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)915×20×1.5
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮熱性、強度、柔軟性、耐候性に優れた「アルミ蒸着塩ビ複合シート」素材の遮熱保冷シートです。 赤外線反射により断熱効果があります。
用途工場、倉庫での遮熱カバー、トラック用遮熱保冷シートに 材質基材:ポリエステル基布 厚さ(mm)0.38 シルバー タイプ帆布 遮光率(%)99.99(JIS L 1055A 法) 耐寒温度(℃)-15 熱抵抗値(m2K/W)R=0.01508 熱伝導率(W/mk)λ=0.026524 材質(ハトメ)真鍮 ハトメ内径(Φmm)約12
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不燃認定品です。
用途養生用シートとして。 白色半透明 厚さ(mm)0.18mm 仕様ガラス基布 両面塩ビコーティング、ハトメなし 材質ガラス基布、両面塩ビコーティング ハトメ数なし 幅(m)2.04 2018年トラスコ掲載ページ6 1626
1枚ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)