スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様A種合格品
幅(mm)1000
混率(%)耐炎繊維100
少人数でのミーティングに適したサイズです。
用途ミーティングに。
立ち作業に。
材質/仕上天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、脚部:スチール(粉体塗装)、床接地面クッション材:フェルト
色(天板)ナチュラル
天板厚さ(mm)18
タイプ6人用
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、合成樹脂、スリッパ受け・ベース:スチール(粉体塗装)、床設置面クッション材:フェルト
質量(kg)6.8
色ダーク
高さ(mm)1067
奥行(mm)306
間口(mm)300
4辺全てが開閉できるスナップ式フレームですので簡単に掲示物の出し入れができます。縦横兼用で使用可能です。
用途案内表示として。
仕様縦横兼用
セット内容床接地面クッション材:フェルト
材質フレーム・支柱部:アルミ、ベース部:スチール(粉体塗装)、裏板:プリント紙化粧木質ボード、カバー:透明ポリエチレンテレフタレート(PET)
厚さ(mm)12
色シルバー、板面:透明
枠の色シルバー
関連キーワード