2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な防炎性のクロスに比べて軽量なため、持ち運びの作業負担を軽減します。防炎性能がある養生用クロスです。1メートル間隔にラインがあり、床養生時の間隔確保の目安になります。
用途橋梁足場の床壁面養生や建築、建設工事での養生カバーなどに。 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.15 ホワイト 長さ(m)50 引裂強度(N)【縦】60【横】80 耐久性(年)約2年 引張強度(N/3cm)【縦】180【横】350
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。消防法で定められた防炎物品。
用途建設工事、塗装工事の保護、防炎シート。 仕様ハトメなし トラスコ品番415-4754 質量(kg)8 ホワイト 材質(シート)ポリエチレン(PE) 伸度(%)(縦)13、(横)13 寸法(幅W×長さL)(m)1.81×50 質量(g/m2)152 引裂強度(N)(縦)220、(横)180 シート厚さ(mm)0.22 防炎性能試験番号CO 010003 認定番号防炎表示者認定番号 AFE330085 引張強度(N/3cm)(縦)580、(横)540
1巻
40,980 税込45,078
当日出荷