「シリカクロス」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。
二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。
耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。アスベストは一切含みません。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、炉前カーテン、除冷用カバーに、溶接作業時の火花、ノロ養生に原子力発電所構内作業に
JIS規格JIS A 1323A種合格品
仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。)
トラスコ品番473-6788
材質シリカ繊維100%
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.64
質量(kg)13.7
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)1000まで
1巻
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
シリカ(SIO2)を主成分とした無機繊維のシートです。空気中で燃える事が無く、連続使用温度1000度の耐熱性の高いシートです。柔軟性に優れています。ノンアスベストの安全製品です。受けた火花・ノロを付着させます。水をまきますと、より一層効果的です。
用途建設現場での溶接火花・ノロ受け用に。自動車板金作業時の保護に。焼鈍、徐冷作業に。原子力発電所、火力発電所、石化プラントの定修工事に。
2018年トラスコ掲載ページ7 0373
材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
不燃認定品です。樹脂コーティングを施しているため、反射を嫌う場所での使用が可能です。
用途高温炉の輻射熱対策のカーテン、間仕切りとして。延焼防止対策シート、カバーとして。ケーブルなどの火災予防対策として。溶接・溶断時のノロ、火花除けシートとして。
色シルバー/黒
仕様片面樹脂コーティング、厚み0.7mm、JIS A 1323 A種合格品、ハトメなし
材質シリカクロス、片面樹脂コーティング
ハトメ数なし
幅(m)1.1
2018年トラスコ掲載ページ6 1626
国土交通大臣による不燃認定品です。樹脂コーティングを施しているため、反射を嫌う場所での使用が可能です。
用途ケーブル、パイプ、ダクトなどの火災予防対策として
材質シリカクロス/片面樹脂コーティング
厚さ(mm)0.7
色シルバー/ブラック
適合規格JIS A 1323 A種適合品
耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、軽量かつ柔らかいため、扱いやすく、凸凹な面にも柔軟になじみます。屋外山などでもなじみやすい迷彩柄で、キャンプなどの焚き火シートとしてもお使いいただけます。ガラス繊維によっての皮膚刺激を軽減する「ヒート処理」を施しています。安心安全のノンアスベストノンセラミック製品です。
用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シートとして。自動車板金溶接などでの車体保護として。キャンプ用品の焚き火シートとして。
材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
シリカファイバークロスにアルミフィルムを貼り合わせた特殊耐熱クロスを使用、アルミ箔貼りクロスに比べ、強度に優れます。
石綿素材の保護具に比べ、1/2の軽量です。
用途高熱作業の防護、炉前・ボイラーなどの熱源周りの作業、輻射熱による体の保護。
材質シリカファイバークロス 片面 アルミ蒸着フィルム貼
トラスコ品番231-6200
サイズフリー
質量(g)260
長さ(cm)38
機能遮熱
耐熱温度(℃)0~180
下幅(cm)16
上幅(cm)20
特性遮熱
1組
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
幅射熱より胴体を守ります。シリカファイバークロスにアルミフィルムを貼り合わせた特殊耐熱クロスを使用、アルミ箔貼りクロスに比べ、強度に優れます。
石綿素材の保護具に比べ、1/2の軽量です。
用途高熱作業の防護、炉前・ボイラーなどの熱源周りの作業、輻射熱による体の保護。
サイズフリー
トラスコ品番231-6188
種別前掛
材質シリカファイバークロス 片面 アルミ蒸着フィルム貼
厚さ(mm)0.7
質量(g)440
機能遮熱
耐熱温度(℃)(素材)300
総丈(cm)94
下幅(cm)58
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
シリカファイバークロスにアルミフィルムを貼り合わせた特殊耐熱クロスを使用、アルミ箔貼りクロスに比べ、強度に優れます。
石綿素材の保護具に比べ、1/2の軽量です。
マジックテープ止め
用途高熱作業の防護、炉前・ボイラーなどの熱源周りの作業、輻射熱による体の保護。
材質シリカファイバークロス 片面アルミ蒸着フィルム貼
トラスコ品番231-6412
厚さ(mm)0.7
サイズフリー
質量(g)290
幅(cm)(足まわり)33
機能遮熱
全長(cm)32
耐熱温度(℃)(素材)300
1組
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
16パイのトーチに最適な大きさのカバーです。
石綿素材の保護具に比べ、1/2の軽さです。
用途高熱作業の防護、炉前・ボイラーなどの熱源周りの作業、輻射熱からの体の保護
トラスコ品番761-2435
材質シリカファイバークロス 片面 アルミ蒸着フィルム貼
質量(g)80
使用温度範囲(℃)0~180
サイズ(cm)(口元)6.5
幅(cm)28
長さ(cm)36
1枚
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
関連キーワード