ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
種別両端アイ形
材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン
形状両端アイ形
使用温度(℃)100以下
ベルト厚(mm)7
スイングタイプで中身が見えず衛生的です。
フタの種類スイング式
色グレー
材質ポリプロピレン(PP)
形状角型
フック部分が左右にスイングします。未使用時はフックを横に倒して邪魔になりません。
材質フック部鋼線異方性フェライト磁石、ABS樹脂
色白
タイプフェライトマグネット
縦(mm)60
背もたれが人の動きにあわせ左右にスイングします。
仕様座上下昇降機能:ガス調節式
材質背部・座部:ポリエステル、脚部:エンプラ樹脂成型品
質量(kg)9.6
種類オフィスチェア
張地布張り
肘掛なし
座幅(mm)440
座高(mm)425~555
座奥行(mm)600
ヘッドレストなし
THR5503専用の交換部品です。THR5503用スイングレバーです。
用途TRUSCO THR-5503専用
トラスコ品番161-0475
質量(g)70
品名スイングレバー
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
こんなお得な商品も!
ゴミ箱 スイング式 容量約47L
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。
スイングタイプで中身が見えず衛生的です。
色グレー
材質再生ポリプロピレン(PP)
形状角型
フタの種類スイング式
常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。
用途スイングドア。
取付け方法木ねじ(付属)
穴部をピンで固定し、デンデンボルトのネジ部がスイングする状態で使用します。
用途機械器具類のスイング可動する箇所に。
材質/仕上鉄(SWCH10R)/ユニクロメッキ
仕様六角ナット付き
頭部形状デンデンボルト
背もたれが人の動きにあわせ左右にスイングします。
仕様座上下昇降機能:ガス調節式
材質背部・座部:ポリエステル、脚部:エンプラ樹脂成型品、肘部:樹脂成型品
質量(kg)11.8
種類オフィスチェア
張地布張り
肘掛あり
組立時間1人15分
座幅(mm)440
座高(mm)425~555
座奥行(mm)600
ヘッドレストなし
裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。
ホコリの侵入を防ぐ、防止シャッターが付いているので安全です。
トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
RoHS指令対応製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
適合電気用品安全法(PSE)
材質ABS、ユリア樹脂、差し込み部:ユリア樹脂
色ホワイト
高さ(mm)26
奥行(mm)41
定格電圧(V)125
コンセント形状2P、ノーマルタイプ
定格電流(A)15
機能二重構造
絶縁種別絶縁キャップ
シャッターほこりシャッター付き
マグネットあり
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
容量(L)34
材質蓋部:ステンレス(SUS304)、本体:スチール
トラスコ品番124-7351
質量(kg)4.5
高さ(mm)600
奥行(mm)240
間口(mm)329
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
背もたれが人の動きにあわせ左右にスイングします。
トラスコ品番369-3585
材質背部・座部:ポリエステル、脚部:エンプラ樹脂成型品、キャスター:ナイロン
色オレンジ
張地布張り
座上下調節ガス調節式
組立時間1人15分
座幅(mm)440
座高(mm)425~555
座奥行(mm)600
色(脚部)ブラック
色(座面)ブラック
1脚
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
パンクしない。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。
三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。
手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。
パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。
フロントサスペンション付で、段差のある場所でも快適に走行できます。
駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。
パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマー
用途工場などの構内移動用、災害時の移動・荷物搬送用
タイヤサイズ前輪20、後輪16インチ
変速段数外装3段
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
仕様ノーパンクフレックスタイヤ、フロントサスペンション、シマノ製内装3段ギア(グリップシフト)、スイング機能
トラスコ品番769-0215
質量(kg)29
積載荷重(kg)後メッシュカゴ:13まで
サイズ(mm)1570×540×1060
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
電動アシスト機能付です。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。社名などを入れるスペースをフレーム部に確保しています。スーパーフレックスタイヤを使用しています。
用途工場などの構内移動用。
仕様前輪20、後輪16
トラスコ品番596-8817
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
サイズ(mm)1570×540×1060
1台
¥229,800
税込¥252,780
当日出荷
裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。
差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。
アース接続できるアース端子付きです。
ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
RoHS指令対応製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質/仕上ケース:難燃性ABS樹脂、差し込み部:ユリア樹脂
色グレー
コンセント形状3P抜け止め
機能マグネット付
アース端子あり
マグネットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。上下の向き関係なく使用できます。
用途アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
普通の電源プラグがトラッキング火災予防電源プラグにできます。電源プラグ本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより、外部のみならず内部からホコリ・ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません。高弾性シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています。
トラスコ品番256-4090
材質シリコンゴム
幅(mm)34.6
高さ(mm)25.6
奥行(mm)10.9
適合プラグ2Pスイングプラグ用
アズワン品番65-2070-75
1袋(50個)
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
関連キーワード