ダイヤモンド粉末を2カラット配合
油性のダイヤモンドペーストをスプレー化した精密仕上げ用研磨剤です。
スプレーボタンを押せば、少量が一定量噴射されますので無駄がありません(1プッシュ約0.05ml)。
スプレー1本で600から700回の定量噴射が出来ます。
用途超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレスなど硬質金属、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など軽質金属の粗仕上げ、精密鏡面仕上げ研磨に。
適合材超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレス、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など
大型レバーを採用しています。レバー操作にて噴出空気量が調節できます。本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性に優れています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。
2018年トラスコ掲載ページ5 0607
強磁力の異方性カラーマグネットシートです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
表面が白ですので表示を油性マーカーで書き込みできます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
トラスコ品番206-6288
材質ストロンチウムフェライト、ポリ塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)0.9
質量(kg)0.8
色白
タイプのりなし
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)500×500×09
アズワン品番64-8466-74
特性強力
表面磁束密度(T)0.042
吸着力(N/cm2)0.58
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
繊維が細く、かつ、毛足が長いため、超ソフトなタッチで、対象物にほとんど傷を付けることがありません。洗って繰り返し使用できるので、経済的です。優れた吸水性(綿の約2倍)です。超極細繊維”ベリーマX”を使用したアンテイロープ調高級クリーニングクロスです。くさび型断面のマイクロファイバーが、微細な汚れもしっかりと拭き取り、放しません。水性、油性のあらゆる汚れに対応・乾いた状態でも、濡らした状態でも使用できます。
用途微細な汚れの除去。傷つきやすいデリケートな素材の清掃。液晶画面、パソコン、ガラス、鏡、金属などのメンテナンスに。ステンレス、真鍮、プラスチックの磨きや汚れ取りに。カラフルな4色のカラーバリエーションで用途ごとへの使い分けもできます。
質量(g)27
シートサイズ(mm)290×290
強磁力の異方性カラーマグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。表面が白ですので表示を油性マーカーで書き込みできます。ロール状になっているため、小さい物から大きな物まで使用の幅が広がります。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質ストロンチウムフェライト、ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)10000
形状ロール
厚さ(mm)0.9
色白
タイプのりなし
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
表面磁束密度(T)0.042
吸着力(N/cm2)0.58
水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途NC旋盤、帯鋸、丸鋸、ボール盤、平研、円筒研削。
マシニングセンター(軽切削)
JIS規格JISA2種2号相当
色透明~半透明
主成分合成潤滑油
容量(L)18
鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。
色乳白色
主成分精製鉱物油
容量(L)18
関連キーワード