こんなお得な商品も!

セーフティカッター
モノタロウ
¥359
税込¥395
スプリングで刃が自動的に戻る、安全性の高い開梱用カッターです。左右両用設計。
用途段ボールを安全に開梱するカッターです。
全長(mm)118
適合替刃SKB-7
質量(g)43
トラスコ品番402-7370
材質本体(樹脂部):ABS樹脂(再生100%)、本体(金属部):ステンレス
色オレンジ
刃厚(mm)0.4
材質(刃)合金工具鋼
1丁
¥449
税込¥494
当日出荷
ホルダにセーフティーロックを付けています。
色グリーン
奥行(mm)620
均等積載量(kg/段)80
ホルダにセーフティーロックを付け、ツーリングがホルダーから抜けないように設計されています。
トラスコ品番510-4343
色グリーン
高さ(mm)1500
奥行(mm)620
間口(mm)750
段数8段
ホルダー数BT40 56個
均等積載量(kg/段)80
均等積載量(kg/台)400
1台
¥279,574
税込¥307,531
4日以内出荷
ホルダにセーフティーロックを付け、ツーリングがホルダーから抜けないように設計されています。
色グリーン、ホルダー:グリーン
奥行(mm)620
機構セーフティロック有り
均等積載量(kg/段)80
抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対応にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途テニスや野球、ゴルフなどのスポーツをはじめウォーキングやサイクリングなど生活のあらゆるシーンで活用できる。
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド
形状二眼型
質量(g)26
規格ANSI規格品(Z87.1)
機能軽量、UVカット
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.40
ホルダにセーフティーロックを付け、ツーリングがホルダーから抜けないように設計されています。
色グリーン、ホルダー:グリーン
奥行(mm)620
機構セーフティロック有り
均等積載量(kg/段)80
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)0.8
自然長(mm)370
最大長(mm)1500
付属品接続ワイヤ2本付
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)41
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24
芯径(mm)0.75
ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)1.7
セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。
仕様BT・NTシャンク兼用片面移動式
トラスコ品番465-3327
質量(kg)57.4
色YG
高さ(mm)1465
材質(車輪)ウレタン
奥行(mm)585
間口(mm)1035
キャスター固定×2、自在×2
均等荷重(kg)570
荷姿完成品
ストッパーあり(×2)
収納数(ホルダ)BT・NT-50 48個
均等積載量(kg/段)80
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。
仕様BT・NTシャンク兼用片面移動式
材質(車輪)ウレタン
キャスター固定×2、自在×2
荷姿完成品
ストッパーあり(×2)
均等積載量(kg/段)80
セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。
仕様BT・NTシャンク兼用片面移動式
高さ(mm)805
材質(車輪)ウレタン
奥行(mm)485
キャスター固定×2、自在×2
均等荷重(kg)320
荷姿完成品
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等積載量(kg/段)80
セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。
仕様BT・NTシャンク兼用片面移動式
色グリーン
材質(車輪)ウレタン
キャスター固定×2、自在×2
荷姿完成品
ストッパーあり(×2)
均等積載量(kg/段)80
引出しなし
セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。
仕様BT・NTシャンク兼用片面移動式
高さ(mm)805
奥行(mm)485
キャスター固定×2、自在×2
均等荷重(kg)320
荷姿完成品
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等積載量(kg/段)80
セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。
仕様BT・NTシャンク兼用片面移動式
材質(車輪)ウレタン
キャスター固定×2、自在×2
荷姿完成品
ストッパーあり(×2)
均等積載量(kg/段)80
セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。
仕様BT・NTシャンク兼用片面移動式
高さ(mm)805
材質(車輪)ウレタン
奥行(mm)485
キャスター固定×2、自在×2
均等荷重(kg)320
荷姿完成品
ストッパーあり(×2)
均等積載量(kg/段)80
コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決し、座金は端子ねじから脱落しないようになっています。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
種類プラグ
防水×
ホースバンド不要設計です。
ワンタッチ接続方式。
セーフティロック機構を標準装備。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。
材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ワンタッチ式
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)0~50
使用温度(℃)0~50
ねじタイプ。
ワンタッチ接続方式。
セーフティロック機構を標準装備。
シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。
あらゆる工事配管への接続が可能です。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。
材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ワンタッチ式
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)0~50
バルブ構造片路開閉型
使用温度(℃)0~50
タケノコタイプ。
ワンタッチ接続方式。
セーフティロック機構を標準装備。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。
材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ワンタッチ式
ソケットorプラグソケット
仕様ホース取付用
使用温度範囲(℃)0~50
バルブ構造片路開閉型
使用温度(℃)0~50
ねじタイプ。
ワンタッチ接続方式。
セーフティロック機構を標準装備。
シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。
あらゆる工事配管への接続が可能です。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。
材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)
使用流体空気
相手側取付サイズR1/4
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ワンタッチ式
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番819-5071
質量(g)24
使用温度範囲(℃)0~50
取り付け形状おねじ取付用
バルブ構造片路開閉型
使用温度(℃)0~50
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
仕様セーフティーロック付(BT40シャンク用)
トラスコ品番266-1209
質量(kg)28.6
色グリーン
荷姿完成品
均等耐荷重(kg)80
均等積載量(kg/台)320
1台
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
仕様セーフティーロックなし(BT30シャンク用)
トラスコ品番266-1217
質量(kg)27.9
色グリーン
荷姿完成品
均等耐荷重(kg)80
均等積載量(kg/台)320
1台
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
高価なツーリングをホコリ、ゴミから守るためビニールカバーを装着した低コストタイプです。
仕様セーフティーロック付(BTシャンク用)
トラスコ品番266-1462
種別帯電防止カバータイプ(厚み0.3mm)
質量(kg)57.8
段数8
荷姿完成品
均等耐荷重(kg)80
均等積載量(kg/台)640
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
高価なツーリングをホコリ、ゴミから守るためビニールカバーを装着した低コストタイプです。
仕様セーフティーロック付(BTシャンク用)
トラスコ品番266-1446
種別帯電防止カバータイプ(厚み0.3mm)
質量(kg)67.4
段数10
荷姿完成品
均等耐荷重(kg)80
均等積載量(kg/台)640
1台
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
仕様セーフティーロックなし(BT30シャンク用)
荷姿完成品
均等耐荷重(kg)80
仕様セーフティーロック付(BT40シャンク用)
荷姿完成品
均等耐荷重(kg)80
仕様セーフティーロック付(BT50シャンク用)
荷姿完成品
均等耐荷重(kg)80
仕様セーフティーロック付(BT50シャンク用)
トラスコ品番266-1403
質量(kg)52.2
色グリーン
荷姿完成品
均等耐荷重(kg)80
均等積載量(kg/台)640
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
仕様セーフティーロック付(BT50シャンク用)
トラスコ品番266-1314
質量(kg)40.5
色グリーン
荷姿完成品
均等耐荷重(kg)80
均等積載量(kg/台)480
1台
¥119,800
税込¥131,780
14日以内出荷
仕様セーフティーロック付(BT50シャンク用)
トラスコ品番266-1365
質量(kg)34.8
色グリーン
荷姿完成品
均等耐荷重(kg)80
均等積載量(kg/台)400
1台
¥109,800
税込¥120,780
20日以内出荷
仕様セーフティーロック付(BT40シャンク用)
トラスコ品番266-1284
質量(kg)22.8
色グリーン
荷姿完成品
均等耐荷重(kg)80
均等積載量(kg/台)250
1台
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
高価なツーリングをホコリ、ゴミから守るためビニールカバーを装着した低コストタイプです。
仕様セーフティーロック付(BTシャンク用)
トラスコ品番266-1471
種別帯電防止カバータイプ(厚み0.3mm)
質量(kg)60.6
段数8
荷姿完成品
均等耐荷重(kg)80
均等積載量(kg/台)640
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
仕様セーフティーロック付(BT50シャンク用)
トラスコ品番266-1225
質量(kg)30
色グリーン
荷姿完成品
均等耐荷重(kg)80
均等積載量(kg/台)320
1台
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
仕様セーフティーロック付(BT50シャンク用)
トラスコ品番266-1276
質量(kg)23.9
色グリーン
荷姿完成品
均等耐荷重(kg)80
均等積載量(kg/台)250
1台
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
高価なツーリングをホコリ、ゴミから守るためビニールカバーを装着した低コストタイプです。
仕様セーフティーロック付(BTシャンク用)
トラスコ品番266-1454
種別帯電防止カバータイプ(厚み0.3mm)
質量(kg)70.8
段数10
荷姿完成品
均等耐荷重(kg)80
均等積載量(kg/台)640
1台
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
仕様セーフティーロック付(BT40シャンク用)
トラスコ品番266-1381
質量(kg)49.4
色グリーン
荷姿完成品
均等耐荷重(kg)80
均等積載量(kg/台)640
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様セーフティーロック付(BT40シャンク用)
トラスコ品番266-1292
質量(kg)39
色グリーン
荷姿完成品
均等耐荷重(kg)80
均等積載量(kg/台)480
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
仕様セーフティーロック付(BT40シャンク用)
トラスコ品番266-1373
質量(kg)33
色グリーン
荷姿完成品
均等耐荷重(kg)80
均等積載量(kg/台)400
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ