材質PS樹脂
色透明
奥行(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合本体深型A4-10
材質PS樹脂
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です。(手巻式)
7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに
色グレー
テープ長さ(m)5
シート幅(mm)60
材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)、テープ:ポリエチレン(PE)
質量(g)270
寸法(幅W×高さH)(mm)98×255
シート厚さ(mm)0.1
チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけでターポリンテープを利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です。
(手巻式)7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とプラチェーンスタンドを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、店舗、展示会等の区域仕切りに。
テープ地色赤
色グレー
テープ長さ(m)3
長さ(m)3
テープ幅(mm)60
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)322
寸法(幅W×高さH)(mm)98×255
材質(テープ)ターポリン生地
材質(ジョイント)ポリエチレン(PE)
仕様A4中深型引出し:A4-15H
付属品各引出しに見出しカード各2枚付※A3引出しには仕切板のオプション設定はありません
トラスコ品番504-6378
質量(kg)33.5
高さ(mm)880
奥行(mm)360
間口(mm)805
最大積載量(kg)80
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×322×42・234×318×45
引出し組合せ(A4)中深型1列 15段
1台
¥90,980
税込¥100,078
7日以内出荷
チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です。
(手巻式)7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とチェーンスタンドを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに。
色グレー
テープ長さ(m)3
テープ幅(mm)60
幅(mm)98
トラスコ品番819-5367
高さ(mm)255
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)299
材質(テープ)ポリエステル
表示内容トラ(反射)
材質(ジョイント)ポリエチレン(PE)
シート厚さ(mm)0.1
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
本体フレームに取り付けることで自立させることができます。一直線での置き方に最適です。小型溶接遮光フェンス・小型火花用衝立に取り付けられるステーです。フレーム3面を一直線上に配置した場合も自立させることができます。
トラスコ品番149-7880
セット内容1セット:ステー2本、クランプ4つ
幅(mm)350
材質/仕上脚:アルミ クランプ:ナイロン6
高さ(mm)850
質量(g)585
寸法(幅W×高さH)(mm)350×850
1セット(2本)
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です。(手巻式)
7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
色グレー
付属品テープクリップ付(1個)
トラスコ品番759-6502
材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)
質量(g)236
寸法(幅W×高さH)(mm)98×255
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様単体(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm
質量(kg)6.3
タイプ単体型
枠内寸法(mm)W1000×H2000
キャスター径(Φmm)50
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様単体(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm
質量(kg)8.3
タイプ単体型
枠内寸法(mm)W2000×H2000
キャスター径(Φmm)50
関連キーワード