こんなお得な商品も!
マグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付き
モノタロウ
¥259
税込¥285
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。
テープ幅(mm)25
特性強力
テープ厚さ(mm)4
テープ長さ(m)0.2
トラスコ品番415-2221
材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤
質量(g)280
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4
吸着力(N)60
最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
¥739
税込¥813
当日出荷
強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
仕様片面粘着剤付
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ
特性強力
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。
材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤
長さ(mm)200
幅(mm)25
高さ(mm)200
タイプ片面粘着付き
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取扱が簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面に強力な粘着力のスポンジテープがついていますので簡単に様々な物を磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
表面磁束密度(T)0.07
吸着力(N)1.078以上/cm2
仕様片面スポンジテープ付
材質マグネットシート、スポンジテープ
タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ
特性強力
強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ
仕様糊なし
特性強磁力
薄くて軽量なのでカットなどの加工がしやすく、持ち運びも楽です。
用途倉庫の棚表示やオフィス・工場内でのサイン・看板・名札など、幅広い用途で使用できます。
特性強力
色白
長さ(m)10
仕様異方性マグネット
材質異方性マグネット・PVC
テープ厚さ(mm)0.4
センサーで感知して人がいることを点滅して知らせてくれます。相手に対して注意を促す事ができます。
用途死角や曲がり角、人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。
トラスコ品番148-8102
厚さ(mm)30
質量(g)160
電源単3乾電池×3本(別売)
角度(°)感知:水平方向→約120、垂直方向→約110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:103×30×76、子機:103×23×76
コード長さ(mm)2000
横(mm)103
取付け方法マグネット・両面テープ
表示内容(イラストで)あぶない
電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)
感知距離(m)本体に向かう時→最大約1.5m、本体の正面を横切る時→最大約4m
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの着脱はマグネットによりワンタッチでできます。
パッドの貼り替えができます。
用途バイスの口金に付けて締め付け傷を防ぎます。
材質/仕上フレーム:アルミ製アングル固定材:マグネットラバーパッド:SBRスポンジシート(厚さ2mm)糊残りの無い両面テープ貼付済み
単管にも筋交にも使用できる1枚2役の優れものです。A3サイズで大きく縦横に使用可能です。ファスナーが下段にあり防雨型となっています。透明タイプなので表裏両面の使用ができます。
用途単管や筋交の取付標識に。
トラスコ品番256-4582
材質塩化ビニール
縦(mm)600
横(mm)450
取付け方法マグネットテープ
表示内容無地
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
強磁力の異方性マグネットロールです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質/仕上マグネットシート
幅(mm)520
強磁力の異方性マグネットロールです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質/仕上マグネットシート
幅(mm)520
幅広マジックテープで台車のハンドルやスーツケースのハンドルに固定ができます。持ち手にマグネットが入っており、二つの持ち手をくっつけることができます。内側4面と天面に保冷剤を収納できるポケットがついています。保冷剤サイズ260×180程度のものがぴったり入るサイズとなっています。
用途飲料・食品などの保冷に。
幅(mm)410
色カーキ
高さ(mm)350
奥行(mm)260
容量(L)26
外寸法・高さ(mm)350
収納の目安2Lペットボトル6本
外寸法・奥行(mm)260
外寸法・間口(mm)410
有効内寸法・間口(mm)380
有効内寸法・奥行(mm)230
有効内寸法・高さ(mm)330
仕様防災マグネット付、マジックテープ付、ハンガーパイプ付
付属品棚板4枚・アジャスター
トラスコ品番765-7889
材質スチール
幅(mm)900
質量(kg)53.2
高さ(mm)1830
奥行(mm)450
均等耐荷重(kg)70
設置方法下置専用
鍵シリンダ錠(鍵2枚付)
最大積載量(kg/台)350
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
関連キーワード