1,326件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。 ねじ寸法M16 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) 2018年トラスコ掲載ページ1 1075
1本
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M16 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3608 高さ(mm)20 質量(g)62 二面幅(mm)24 適合ボルト径M16 フランジ径D(Φmm)33 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
449 税込494
当日出荷

1セット(4個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(3本)ほか
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(125個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当 種別全ねじ 頭部形状六角 強度区分10.9 2018年トラスコ掲載ページ2 0391
1セット(6本)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。 ねじの呼びM16 外径(mm)21.5 全長(mm)60 ねじ長さ(mm)25 ドリル径(Φmm)22.0 トラスコ品番329-0034 質量(g)243.2 表面処理3価ホワイト 最大引張荷重(kN)33.3
1パック(2個)
679 税込747
当日出荷

十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。 材質/仕上ステンレス(SUSXM7) 頭部形状ナベ JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度区分A2-50
1パック(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
1セット(10個)ほか
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

一般鋼向けのスパイラルタップです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 精度JIS2級
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用 材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質低炭素鋼 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(95個)ほか
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭 適合ドライバー2
1セット(14本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状トラス JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(10個)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 仕様ミリタイプ六角ナット付き 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
材質合金鋼、表面処理:黒染め 穴の形状ピン付六角穴 強度区分45H
1セット(15本)ほか
339 税込373
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質低炭素鋼(SWCH) 種別全ねじ 規格JIS B1180規格品 表面処理ユニクロムメッキ仕上げ 頭部形状六角 強度区分4.8
1パック(5本)ほか
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付 材質低炭素鋼 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(95個)ほか
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。 頭部形状トラス 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 穴の形状十字穴 JIS規格JIS B 1111規格品
1パック(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUSXM7) 頭部形状超低頭 適合ドライバー2 強度区分A2-70相当
1セット(10本)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭 強度区分4.8相当
1セット(10本)ほか
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別全ねじ 材質/仕上ステンレス(SUS304相当材) 規格JIS B1176規格品 頭部形状六角 強度区分A2-70相当
1パック(46本)ほか
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐食性向上のため、溶融亜鉛メッキ処理をしています。
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ 種別全ねじ 頭部形状六角 強度区分4.8 2018年トラスコ掲載ページ2 0388
1セット(30本)ほか
779 税込857
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品 材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理) タイプ右ねじ 使用温度範囲(℃)-50~+230
1個ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が高くなっています。
材質/仕上低炭素鋼(SWCH) 強度区分4.8 頭部形状六角 種別半ねじ 表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
1パック(21本)ほか
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。
材質SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ 仕様スプリングワッシャー、丸ワッシャー付 2018年トラスコ掲載ページ2 0446
1セット(75本)ほか
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質低炭素鋼(SWCH) 種別半ねじ 規格JIS B1180規格品 表面処理ユニクロムメッキ仕上げ 頭部形状六角 強度区分4.8
1パック(3本)ほか
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当 種別半ねじ 頭部形状六角 強度区分10.9 2018年トラスコ掲載ページ2 0393
1セット(3本)ほか
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)M3~M16のハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。 セット品なので保管にも便利です。
用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製 トラスコ品番768-1925 セット内容T-HT3X0.5-2、T-HT4X0.7-2、T-HT5X0.8-2、T-HT6X1.0-2、T-HT8X1.25-2、T-HT10X1.5-2、T-HT12X1.75-2、T-HT14X2.0-2、T-HT16X2.0-2、T38D-3X0.5、T38D-4X0.7、T38D-5X0.8、T38D-6X1.0、T38D-8X1.25、T38D-10X1.5、T38D-12X1.75、T38D-14X2.0、T38D-16X2.0、TH-13、TT-10、DH-38 材質低合金鋼(SKS) 質量(kg)2 ねじの種類メートルねじ 表面処理ノンコーティング
1セット(21個)
58,980 税込64,878
当日出荷

防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品 材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理) タイプ左ねじ 使用温度範囲(℃)-50~+230
1個ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。
用途治具などの脱着に。 材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、ナット:SWRM相当(表面処理:ニッケルメッキ)
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。
用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。 種別全ねじ 頭部形状六角
1パック(2本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
用途座ぐり穴付金物+鉄骨 材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム 頭部形状サラ 適合ドライバー(+)No.2
1パック(17本)ほか
709 税込780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(2本)ほか
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

一般鋼向けのスパイラルタップです。表面処理はホモ処理をしていますので、切削油の浸透が良く、切削時の溶着防止効果があります。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 材質高速度鋼(HSS-E) 精度JIS2級 食付き部の山数2.5山 表面処理ホモ処理 RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 材質低合金鋼(SKS) 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ
1本
719 税込791
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 セット内容先・中・上 材質低合金鋼(SKS) 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
外径(Φmm)16
1個
289 税込318
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途金属素材用 頭部形状トラス 材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム 穴の形状十字穴 表面処理ユニクローム JIS規格JIS B 1122規格品
1パック(100個)ほか
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)