商品豆知識
金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。ネスティング時は容量が70%となり、搬送効率がアップします。金具は三価クロムメッキで環境に優しい製品です。本体は再生材100%を使用しています。
用途工業部品の運搬・保管用。
積み上げても内容物を傷めず安定した積み上げが可能です。
材質/仕上スチール(表面処理:メラミン焼き付け塗装)
こんなお得な商品も!
パーツボックスコンテナ 縦横連結可能
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。
台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。
ピッキング台車としも使用できます。
後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。
デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬
トラスコ品番765-1929
材質ポリプロピレン
キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個
均等荷重(kg)200(上段:60、下段:140)
下段高さ(mm)下段1:225、下段2:209
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。
台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。
後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。
デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(車輪)ウレタン
キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個
荷台寸法(幅)(mm)563
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)100
材質(ハンドル)スチール
材質(アーム)スチール
ブレーキ/ストッパーあり
重ねたままでも内容物を傷めず安定した積み上げが可能です。
用途部品の管理・収納。
材質/仕上スチール製
別売りのコーナーパーツで中身の区別がしやすくなります。向きを変えて重ねるだけで、スタッキングとネスティングの両方が可能です。コンテナ上面四隅に色違いコーナーパーツを採用、その色を確認することでネスティング・スタッキングの向きを決めることができます。内部底面の凸凹により平たいものや油の付いたものでも取りやすいです。
材質再生ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)410.5
外寸法・高さ(mm)135
外寸法・奥行(mm)289.4
有効内寸法・奥行(mm)208.7
有効内寸法・高さ(mm)130
有効内寸法・幅(mm)319.8
収納時ネスティングができるため保管スペースの有効活用ができます。
平置き・均等積み1t対応品です。
重量11kgの軽量タイプです。
再生材を使用した環境に優しい商品です。
用途国内物流リターナブル・保管用パレットとして。
ハンドリフトは2方向のみ使用できます。
平置き、カートン、P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。
仕様片面二方差し・スキッドタイプ、ネスティングタイプ、ハンドパレットトラック対応
トラスコ品番299-9960
材質再生ポリプロピレン(PP)
質量(kg)11
色ブラック
高さ(mm)115
奥行(mm)1100
間口(mm)1100
適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト
最大荷重(N)(動)9807、(静)19613
均等積載量(kg/段)1000
中央桁幅(mm)180
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)255×85
1枚
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
このフタをしてもコンテナ本体のコーナーの色が見えるようになっています。
材質再生ポリプロピレン
外寸法・高さ(mm)26
外寸法・奥行(mm)285.3
外寸法・間口(mm)424
ネスティング・スタッキングコンテナ(HNESTA-10)専用のコーナーパーツです。本体に取り付けることで、ネスティング・スタッキングの向きが明確にわかるようなります。
材質再生ポリプロピレン
適合コンテナHNESTA-10
ネスティングが可能な工具トレーです。中に物品が入っていても重ね合わせができます。別売フタを付けると段積みもできます。同社50Lオリコンでは6個、30~40Lオリコンでは4個入ります。
用途工場、作業現場での部品管理。オフィスやご家庭での雑貨の管理、収納に普段使いのトレーとして。
材質ポリエチレン(PE)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)304.5×217.5×96
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)323.5×236.5×98
抜け止め形状により、荷物の出し入れの度に引きずられて仕切板が落ちる、倒れるといった不便を改善します。棚板の厚さ(前縁部分)が40mm以内の物品棚で使用できます。レバー部分を下に引くだけの簡単操作で付け外しが可能です。ネスティング可能です。棚板に取り付けたまま横にスライドできます。
トラスコ品番385-5103
材質再生ポリプロピレン(PP)
色ホワイト
高さ(mm)80、(仕切)80
奥行(mm)200
間口(mm)80
1セット(10枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード