カテゴリ

  • 保管用品(3)
    • 小物収納箱(パーツケース)(1)
  • 機構部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 作業工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(11)
  • タカチ電機工業(30)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • TENMA(天馬)(4)
  • リングスター(3)
  • 摂津金属工業(18)
  • Panasonic(パナソニック)(129)
  • RS PRO(252)
  • KEMET(231)
  • エレコム(171)
  • エスコ(110)
  • OKW(95)
  • EPCOS(90)
  • マキタ(88)
  • ウイング(64)
  • ナリカ(44)
  • OtterBOX(42)
  • 武藤化学(40)
  • プラダンのヤマコー(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「プラケ-ス」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダンボールプラスチックケースマジックテープ付(1セット5枚入) TRUSCOダンボールプラスチックケースマジックテープ付(1セット5枚入)TRUSCO
14,980税込16,478
1セット(5枚)
当日出荷
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。マジックテープが付いていますので、フタをしっかり閉じることができます。
用途各工場の整理保管箱・機械、部品の通い箱。材質ポリプロピレン形状A(みかん箱)半透明内寸奥行(mm)531内寸幅(mm)380底面サイズB3内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)531×380×330内寸高さ(mm)330トラスコ品番384-7623質量(kg)4.5容量(L)66外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)551×390×350フタあり外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)551
スティック式遊離残留塩素試験紙 TRUSCOスティック式遊離残留塩素試験紙TRUSCO
2,598税込2,858
1ケース(100枚)
予約販売
検水に浸しカラースケールと変色度を比較するだけですぐに測定できます。ボトルタイプなので密閉性が高く、防湿剤付きですので変色を防ぎます。0~2000ppmの10段階の遊離残留塩素濃度を測定できます。スティック部分は環境に配慮した生分解性プラスチック(PLA)を採用しております。100回テスト分が1個のケースに入っています。
用途厨房や食品工場などで使用する高濃度消毒液の管理や、工業用水などの残留塩素測定に。トラスコ品番257-2844材質基材:PLA(ポリ乳酸)長さ(mm)90幅(mm)5測定範囲0-10-25-50-100-200-400-600-1000-1500-2000ppmタイプスティックタイプ測定項目高濃度遊離残留塩素
パラレルブロックセット(平行台) 9組セット TRUSCOパラレルブロックセット(平行台) 9組セットTRUSCO
45,980税込50,578
1セット
翌日出荷
4面研磨仕上げで精度の高い平行度が確立されています。 持ち運びに便利な 持ち手の付いたプラスチックケース付です。
用途測定・機械加工等においてのワークの高さ調整に。仕様平行台サイズ:8.5×14×150、8.5×16×150、8.5×20×150、8.5×24×150、8.5×30×150、8.5×32×150、8.5×36×150、8.5×40×150、8.5×44×150トラスコ品番208-3135セット内容ケース、フラットタイプ9種類各2個1組材質/仕上材質:S45C、硬度:HRC48~53質量(kg)5.8硬度HRC48~53アズワン品番64-8633-31
遊離残留塩素試験紙 スティック式 TRUSCO遊離残留塩素試験紙 スティック式TRUSCO
2,598税込2,858
1ケース(100枚)
当日出荷
測定項目 反応時間 検水に浸しカラースケールと変色度を比較するだけですぐに測定できます。 ボトルタイプなので密閉性が高く、防湿剤付きですので変色を防ぎます。 スティック部分は環境に配慮した生分解性プラスチック(PLA)を採用しており、毛細管現象あなく有害なサンプルでも指を濡らすことはありません。 100回テスト分が1個のケースに入っています。
トラスコ品番194-8110長さ(mm)90幅(mm)5質量(g)92基材PLA(ポリ乳酸)測定範囲(ppm)0-0.5-1-3-4-5-10-20アズワン品番64-8699-92
パラレルブロックセット(平行台) 14組セット TRUSCOパラレルブロックセット(平行台) 14組セットTRUSCO
61,980税込68,178
1セット
当日出荷
4面研磨仕上げで精度の高い平行度が確立されています。 持ち運びに便利な 持ち手の付いたプラスチックケース付です。
用途測定・機械加工等においてのワークの高さ調整に。トラスコ品番208-3136セット内容ケース、フラットタイプ14種類各2個1組材質/仕上S45C質量(kg)10.7寸法(平行台)10×14×150、10×16×150、10×18×150、10×20×150、10×22×150、10×24×150、10×26×150、10×28×150、10×30×150、10×32×150硬度HRC48~53アズワン品番64-8631-76
パラレルブロックセット(平行台) TRUSCOパラレルブロックセット(平行台)TRUSCO
47,980税込52,778
1セット
当日出荷
爪金も付属しておりますので薄物加工にも便利です。 4面研磨仕上げで精度の高い平行度が確立されています。 持ち運びに便利な 持ち手の付いたプラスチックケース付です。
用途測定・機械加工等においてのワークの高さ調整に。トラスコ品番208-3134セット内容ケース、フラットタイプ8種類各2個1組、爪金2枚(L形幅15×長200×厚31×口厚2.5)材質/仕上S45C質量(kg)11.6寸法(平行台)5×16×100、6×18×100、8×24×100、10×30×100、12×36×150、14×48×150、18×60×150、22×62×150、爪金15×31×2.5×200硬度HRC48~53アズワン品番64-8632-43
OIML円筒分銅 F1級(ステンレス製) TRUSCOOIML円筒分銅 F1級(ステンレス製)TRUSCO
7,598税込8,358
1個
翌日出荷から9日以内出荷
OIML型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)です。 プラスチックケース付で保管に便利です。
用途分析天びんの校正用として。材質非磁性ステンレスSUS304等級F1級材質(ケース)プラスチック精度等級F1級
パンタグラフジャッキ油圧シザースジャッキ TRUSCOパンタグラフジャッキ油圧シザースジャッキTRUSCO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
少ない力でスピーディーに車輌を持ち上げられます。 車輛重量1500kg以下の車輛対象です。 ベース寸法が広くより安定して使用出来ます。
用途タイヤ交換やチェーンの脱着に便利付属品プラスチックケーストラスコ品番207-2302セット内容プラスチックケース、ハンドルストローク(mm)260全長(mm)390質量(kg)5.9高さ(mm)121~381ハンドル長さ(mm)375揚力(kN[tf])8.5(0.85)アズワン品番64-8745-91
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
ツールケース(プラボックス付) TRUSCOツールケース(プラボックス付)TRUSCO
26,980税込29,678
1台
当日出荷から翌日出荷
付属品ABS樹脂プラボックス材質プラボックス:ABS樹脂材質(本体)スチール奥行(mm)410材質(引出し)スチール色(本体)グリーン均等積載量(kg/段)5
ツールケース(プラボックス無) TRUSCOツールケース(プラボックス無)TRUSCO
15,980税込17,578
1台
当日出荷から翌日出荷
均等積載量(kg/段)5
ダンボールプラスチックケース TRUSCOダンボールプラスチックケースTRUSCO(6件のレビュー)
7,498税込8,248
1セット(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
形状A(みかん箱)
小物入れパーツケース ボルトンパック TRUSCO小物入れパーツケース ボルトンパックTRUSCO
999税込1,099
1セット(20個)
当日出荷から翌日出荷
フタをしっかりと嵌め合いできるプラケースです。
用途小ねじや部品の管理に材質ポリエチレンテレフタレートクリア
フレキシブル伸縮コンベア単列4スパン機長1468/4184mm TRUSCOフレキシブル伸縮コンベア単列4スパン機長1468/4184mmTRUSCO
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷
1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途ダンボールケース、プラコンなど搬送。機長(mm)1468~4184ローラー幅(mm)385仕様Φ75mm自在ストッパー付カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mmカーブ半径90°:最大2200mm、最小900mmS字偏芯幅:600~1200mmトラスコ品番465-9180材質本体:スチール(メッキ)車輪:ゴム質量(kg)62許容荷重(kg)30/4本ピッチ(mm)40~137シャフト径(Φmm)8肉厚(mm)1.2機高(mm)525~825機幅(mm)489.4ローラー径(Φmm)38
フレキシブル伸縮コンベア単列2スパン機長771/2142mm TRUSCOフレキシブル伸縮コンベア単列2スパン機長771/2142mmTRUSCO
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途ダンボールケース、プラコンなど搬送。機長(mm)771~2142ローラー幅(mm)385仕様Φ75mm自在ストッパー付カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mmカーブ半径90°:最大2200mm、最小900mmS字偏芯幅:600~1200mmトラスコ品番465-9171材質本体:スチール(メッキ)車輪:ゴム質量(kg)33許容荷重(kg)30/4本ピッチ(mm)40~137シャフト径(Φmm)8肉厚(mm)1.2機高(mm)525~825機幅(mm)489.4ローラー径(Φmm)38
エキストラクター組合せ(角型) TRUSCOエキストラクター組合せ(角型)TRUSCO(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質S45C
エキストラクター組合せ(ラセン型) TRUSCOエキストラクター組合せ(ラセン型)TRUSCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに材質S45C
プラスチックレターケース TRUSCOプラスチックレターケースTRUSCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
コーナー部のR加工と、全体にシボ加工(ツヤ消し)した皮革風仕上げで美しいフォルムです。
仕様鍵なしタイプ材質本体:ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン本体:ネオグレー、引出し:透明スモークサイズA4
スエジ&45°フレア TRUSCOスエジ&45°フレアTRUSCO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のスエジ加工・フレア加工トラスコ品番125-6386セット内容フレアリングツール/スエジアダプター(5個)/プラスチックケース質量(kg)2.4タイプインチ用寸法適合管外径(”):フレア1/8、3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8、3/4スエジ3/16、1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
45°フレア&カッターセット TRUSCO45°フレア&カッターセットTRUSCO
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断セット内容フレアリングツール/チューブカッター(GFC-111)/プラスチックケース質量(kg)1.6
45°ダブルフレァセット TRUSCO45°ダブルフレァセットTRUSCO
12,980税込14,278
1セット
翌日出荷
フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のダブルフレア加工に。タイプインチ用寸法適合管外径(インチ):3/16、1/4、5/16、3/8、1/2質量(kg/セット)1.4トラスコ品番125-6459セット内容フレアリングツール/ダブルフレアアダプター(5個)/プラスチックケース質量(kg)1.4
インターナル 5本組セット TRUSCOインターナル 5本組セットTRUSCO
4,398税込4,838
1セット(5本)
当日出荷
超硬合金、焼入れ鋼等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属用。高速切削用は、ダイヤモンド粒度を荒くして切削速度をアップして使用できます。形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。
セット内容INT-010×1本INT-015×1本INT-020×1本INT-025×1本INT-030×1本シャンク径(Φmm)3仕様プラスチックケース入り適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGXUHT/マイクロハンドソールシリーズ日東工器/エアソニック浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダ Φ3mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mmトラスコ品番128-5629質量(g)47.8
ダイヤモンドバー 5本組セット TRUSCOダイヤモンドバー 5本組セットTRUSCO
9,998税込10,998
1セット
翌日出荷
超硬合金、焼入れ鋼等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属用。高速切削用は、ダイヤモンド粒度を荒くして切削速度をアップして使用できます。形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。
セット内容T6-201C×1本T6-202C×1本T6-203C×1本T6-204C×1本T6-205F×1本質量(g)98.1仕様プラスチックケース入りトラスコ品番128-4835被削材超硬合金、焼入れ鋼等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属
ダイヤモンドバー 8本組セット TRUSCOダイヤモンドバー 8本組セットTRUSCO
8,698税込9,568
1セット(8本組)
当日出荷
超硬合金等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属用。高速切削用は、ダイヤモンド粒度を荒くして切削速度をアップして使用できます。形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。
セット内容T3-101M×3本T3-146M×2本T3-122M×1本T3-140M×1本T3-530M×1本質量(g)51.2仕様プラスチックケース入りトラスコ品番128-1119
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら