7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬チップ付です。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
1個
97,980 税込107,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

全鋼無垢です。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。 全長(mm)270 シャンクMT6 トラスコ品番329-0395 質量(kg)5.2
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
1本
7,298 税込8,028
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レースセンターを長くする事によりワークと心押台の間隔が広くなり作業効率が良くなります。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途旋盤にて主に管の中心穴のセンター用具として使用されます。
1本
27,980 税込30,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センターが回転するタイプでベアリングを使用しています。MT2、MT3、MT4は3000rpm、MT5は2000rpmまで使用可能です。ヘッドドライブ機構は切削微粉や切削油の進入を防止します。
用途加工物の支持と振れ防止に。 材質機械構造用炭素鋼(SUJ-2) 精度(mm)0.005
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ