DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。
色黒
奥行(mm)415
電源(V)100
電源コード(m)約2.5
機能サーマルプロテクター内蔵
風量調整無段階切替
材質(羽根)アルミ
上下角度調整360°
背面と座部は通気性の良いメッシュを使用しています。姿勢維持に欠かせないランバーサポート機能付です。(45mmの調節可能)。肘あては8段階で調整可能です。Φ60mm大型キャスター採用でスムーズな移動が可能です。
用途事務用椅子として。座上下昇降機能:ガス調節式
材質背部:PP樹脂成型品・メッシュ・ランバーサポート/PP樹脂成型品、座部:PP樹脂成型品・メッシュ、脚部:強化樹脂成型品・Φ60mmナイロン双輪キャスター、肘部:強化樹脂成型品・PU樹脂成型品
全幅(mm)645
張地メッシュ
座上下調節ガス調節式
総高さ(mm)1000~1060
キャスター径(Φmm)60
組立時間1人15分
座幅(mm)480
座高(mm)435~495
座奥行(mm)585
色(脚部)ブラック
全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。フレームパイプに電源コードを巻き取れるので、移動が容易です。多目的に使用可能な上部トレー付で小さな部品が置けます。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。
羽根枚数4
機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
仕様50Φナイロンキャスターブレーキ付、3m延長コード付
種別組立式
タイプ首振式
電源(V)単相100
均等荷重(kg)(トレー)20
電源コード(m)2(アース付)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×435×779
保証期間5年
風量調整3段式(強・中・弱)
材質(脚部)スチール
キャスター数4個
使用期間(設計上の標準)10年
全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。
羽根枚数4
機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
仕様50Φナイロンキャスター付、3m延長コード付
種別組立式
タイプ首振式
電源(V)単相100
電源コード(m)2(アース付)
保証期間5年
風量調整3段式(強・中・弱)
材質(脚部)スチール
キャスター数4個
使用期間(設計上の標準)10年
座面がサドルのような形状をしているため、座ったまま移動する際に足が動かしやすい仕様です。
高さ調整が可能です。
トラスコ品番818-5225
材質(座部)ポリウレタン成型品
質量(kg)4.3
色ブラック
タイプサドル型
キャスターあり
張地ポリウレタン
座上下調節ガス調節式
キャスター径(Φmm)50
組立時間(目安)1人15分
座幅(mm)380
座高(mm)310~370
材質(脚部)強化樹脂成型5本脚Φ50ナイロン双輪キャスター
1脚
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
関連キーワード