67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質で耐久性があります。
材質/仕上高級牛革 トラスコ品番143-2753 寸法(mm)50×180 摘要ドライバー差し 質量(g)60 ベルト通し幅(mm)40
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型 タイプ標準 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(9本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状二眼型 機能UVカット 質量(g)26 レンズ色クリア 材質(フレーム)ポリカーボネート 規格品ANSI規格品(Z87.1) 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.1
1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途振動用Bタイプ 適合機種振動ドリル 材質(刃部)超硬チップ 被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。 シャンク形状ストレートシャンク
1本
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm)2 接続口径1/4プラグ 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様組立式 トラスコ品番506-8720 質量(kg)77.7 グレー 高さ(mm)2107 材質(本体)スチール 奥行(mm)609 間口(mm)1802 段数5 耐荷重(kg/段)200 棚段数5 棚ピッチ(mm)25 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)2107 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1802×609×2107 総耐荷重(kg)1500 有効間口(mm)1716 棚板調整ピッチ(mm)50mm 外寸法・奥行(mm)609 外寸法・間口(mm)1802 棚板内寸・間口(mm)1716 均等耐荷重(kg/段)200
1セット
56,980 税込62,678
当日出荷

安全帯ベルトにも装着できる。高品質で耐久性があります。
材質/仕上牛皮(キップスキン) トラスコ品番143-2770 寸法(mm)180×220 摘要革腰袋 質量(g)350 適合ベルト幅(mm)50 寸法(幅W×高さH)(mm)180×220
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

安全帯ベルトにも装着できる。高品質で耐久性があります。
寸法(mm)50×230 質量(g)60 仕様60mmベルト通し付 トラスコ品番143-2745 材質/仕上牛皮(キップスキン) 摘要ナイフ差し
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

安全帯ベルトにも装着できる。高品質で耐久性があります。
材質/仕上高級牛皮 トラスコ品番143-2761 寸法(mm)60×245 摘要2段吊 質量(g)160 適合ベルト幅(mm)50 寸法(幅W×高さH)(mm)60×245 ベルト通し幅(mm)50
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

高品質で耐久性があります。
材質/仕上牛皮(キップスキン) トラスコ品番143-2818 質量(g)150 寸法(幅W×長さL)(mm)36×1000
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

高品質で丈夫な一枚物の牛ヌメ革を使用しており耐久性・耐摩耗性に優れています。
材質高級牛革(ヌメ革) ブラック
1本
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質で耐久性があります。
材質/仕上高級牛革 トラスコ品番143-2788 摘要1丁差し 質量(g)90 適合ベルト幅(mm)50 寸法(幅W×高さH)(mm)85×200
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

安全帯ベルトにも装着できる。高品質で耐久性があります。
材質/仕上牛皮(キップスキン) 仕様60mmベルト通し付 トラスコ品番143-2800 寸法(mm)180×200 摘要3本差し 質量(g)190
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

高品質で丈夫な牛ヌメ革を使用し、型押し加工していますので使い込むほどに味が出て工具に馴染みます。高級牛ヌメ革にステンレスの鋲を使用していますので、工具が錆びにくく耐久性・耐摩耗性に優れています。
材質高級牛革(ヌメ革) 形状ドライバー2本差し 幅(mm)135 高さ(mm)190 ベルト通し幅(mm)50
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全帯ベルトにも装着できる。高品質で耐久性があります。
材質/仕上牛皮(キップスキン) 仕様60mmベルト通し付 トラスコ品番143-2796 寸法(mm)130×190 摘要2本差し 質量(g)110
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

高品質で丈夫な牛ヌメ革を使用し、型押し加工していますので使い込むほどに工具に馴染みます。高級牛ヌメ革にステンレスの鋲を使用していますので、工具が錆びにくく耐久性・耐摩耗性に優れています。
トラスコ品番366-6427 材質高級牛革(ヌメ革) 形状ドライバー差し 幅(mm)60 ブラック 高さ(mm)190 ベルト通し幅(mm)50
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

高品質で耐久性があります。
材質/仕上牛皮(キップスキン) トラスコ品番143-2826 質量(g)280 寸法(幅W×長さL)(mm)48×1000
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

高品質で丈夫な牛ヌメ革を使用し、型押し加工していますので使い込むほどに工具に馴染みます。高級牛ヌメ革にステンレスの鋲を使用していますので、工具が錆びにくく耐久性・耐摩耗性に優れています。
材質高級牛革(ヌメ革) ベルト通し幅(mm)50
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミバックル付の超軽量ワークポジショニング用ベルトと作業用腰道具4点のセットです。TFC-110A-BK:胴ベルト幅45×長さ1200(mm)、補助ベルト幅85×長さ650(mm)、最大使用可能質量100(kg)、D環・角環各1個付 バネ付アルミ製スライドバックル付。腰袋・工具差しは高品質で丈夫な牛革を使用していますので使い込むほどに味が出て工具に馴染みます。ハンマーホルダーはバックルから脱着可能です。
付属品TFC-110A-BK、NK、NK、ND-2 トラスコ品番366-6434 セット内容ワークポジショニングベルト、腰袋2段、ペンチ差し2段、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー、ハンマーホルダーバックル 材質ペンチ差し・ドライバー差し:高級牛革(ヌメ革)、腰袋:牛革(キップスキン)、ハンマーホルダー・バックル:スチール 長さ(mm)1200 形状ワークポジショニングベルト、腰袋2段、ペンチ差し2段、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー、ハンマーホルダーバックル 幅(mm)45 ベルト通し幅(mm)50
1セット(6個)
35,980 税込39,578
翌々日出荷

アルミバックル付の超軽量ワークポジショニング用ベルトと作業用腰道具5点のセットです。。TFC-110A-BK:胴ベルト幅45×長さ1200(mm)、補助ベルト幅85×長さ650(mm)、最大使用可能質量100(kg)、D環・角環各1個付 バネ付アルミ製スライドバックル付。。腰袋・工具差しは高品質で丈夫な牛革を使用していますので使い込むほどに味が出て工具に馴染みます。。ハンマーホルダーはバックルから脱着可能です。
付属品TFC-110A-BK、NK、NK、ND-2 トラスコ品番366-6437 セット内容ワークポジショニングベルト、腰袋2段、ペンチ差し2段、ペンチ差し1丁、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー、ハンマーホルダーバックル 材質ペンチ差し・ドライバー差し:高級牛革(ヌメ革)、腰袋:牛革(キップスキン)、ハンマーホルダー・バックル:スチール 長さ(mm)1200 形状ワークポジショニングベルト、腰袋2段、ペンチ差し2段、ペンチ差し1丁、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー、ハンマーホルダーバックル 幅(mm)45 ベルト通し幅(mm)50
1セット(7個)
32,980 税込36,278
9日以内出荷

回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 長さ(mm)780 幅(mm)490 質量(kg)6.8 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)162 材質(車輪)エラストマー樹脂 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)162 荷台寸法(mm)780×490 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 キャスター径(Φmm)100 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き 適合ストッパーMPK-780-JS 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

綿100%で吸汗性に優れた商品です。
用途精密部品の組み立て、プラスチック成型品の加工、電子部品の組み立て、金属加工の仕上げ。車の運転。 材質綿100% 厚さ(mm)0.4 ホワイト 入数(双)12 機能吸汗性 指マチマチなし
1ダース(12双)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。サイドフックです。積み重ね自由の便利な設計です。片開き開閉式です。
仕様南京錠取付可Φ4mm(別売) 材質スチール 材質(本体)スチール タイプ中皿あり(取り外し可) 梱包数12個 材質(中皿トレー)ポリプロピレン(PP) シリンダ錠(別売)取付可 外寸法・奥行(mm)222
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
グレー 仕様組立式 トラスコ品番502-5494 質量(kg)59.6 高さ(mm)1504 材質(本体)スチール 奥行(mm)615 間口(mm)1815 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 組立時間目安/2人20分 外寸法・高さ(mm)1504 総耐荷重(kg)400 有効間口(mm)1726 棚板調整ピッチ(mm)50 外寸法・奥行(mm)615 外寸法・間口(mm)1815 棚板内寸・間口(mm)1726 均等耐荷重(kg/段)80
1セット
48,980 税込53,878
当日出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット
1セット
2,898 税込3,188
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
7,998 税込8,798
翌日出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4741 適合機種VRS-100N、SLV-100N 品名口金・固定ねじセット
1セット
5,198 税込5,718
翌日出荷

1セット
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4727 適合機種TVRQ-200A 品名口金・固定ねじセット
1セット
3,171 税込3,488
翌日出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4724 適合機種TVRQ-150A 品名口金・固定ねじセット
1セット(1組)
2,829 税込3,112
4日以内出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4723 適合機種TSLV-150 品名口金・固定ねじセット
1セット(1組)
7,860 税込8,646
11日以内出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4750 適合機種VRS-125N、SLV-125N 品名口金・固定ねじセット
1セット(1組)
6,098 税込6,708
翌々日出荷

1セット
8,898 税込9,788
翌々日出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット
1セット
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1セット
119 税込131
翌々日出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4739 適合機種VRS-150N、SLV-150N 品名口金・固定ねじセット
1セット
6,737 税込7,411
翌日出荷

1セット
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4722 適合機種TLV-100 品名口金・固定ねじセット
1セット
2,498 税込2,748
翌日出荷