「全ねじ m12」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)
種別全ねじ
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
JIS規格JIS B 1180規格品
強度4.8
ねじ山種類メートル並目
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじの種類全ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
強度12.9
ねじ山種類メートル並目
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当
種別全ねじ
頭部形状六角
強度区分10.9
2018年トラスコ掲載ページ2 0391
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当材)
ねじの種類六角ボルト
頭部形状六角
強度区分A2-70
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き皿
JIS規格JIS B 1192規格品
穴の形状六角穴
強度10.9
ねじ山種類メートル並目
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
頭部形状六角穴付き皿
仕様SSS規格品(SSS002-1977)
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
穴の形状六角穴
強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
ねじ山種類メートル並目
耐食性向上のため、溶融亜鉛メッキ処理をしています。
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
種別全ねじ
頭部形状六角
強度区分4.8
2018年トラスコ掲載ページ2 0388
耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)
規格JIS B1176規格品
頭部形状六角
強度区分A2-70相当
軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。
用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。
種別全ねじ
頭部形状六角
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
仕様SSS規格品(SSS003-1977)
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
ねじ山種類メートル並目
SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。
材質構造用合金鋼(SCM435)
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜)
強度区分12.9
RoHS指令(10物質対応)対応
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
ねじ山種類メートル並目
一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)
強度区分10.9
規格JIS B1176規格品
頭部形状六角
種別全ねじ
表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
種別全ねじ
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9
タイプ全ネジタイプ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。
用途頭部を沈める必要ある時に用いる。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
適合ドライバー(+)No.2
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別全ねじ
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)
規格JIS B1176規格品
表面処理三価クロメート仕上げ(白)
頭部形状六角
強度区分10.9
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじの種類半ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
強度12.9
ねじ山種類メートル並目
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が高くなっています。
材質/仕上低炭素鋼(SWCH)
強度区分4.8
頭部形状六角
種別半ねじ
表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の荷重が強くなっています。
規格JIS B1176規格品
表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
強度区分10.9
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
規格JIS B1176規格品
寸法d(mm)M12
強度区分A2-70相当
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)
寸法d(mm)M12
強度区分10.9
規格JIS B1176規格品
頭部形状六角
種別半ねじ
表面処理三価クロメート仕上げ(白)
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別全ねじ
材質軟鋼線材(SWCH)
タイプ全ねじ
表面処理三価クロメート仕上げ(白)
頭部形状六角
JIS規格JIS B1180
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
特殊なねじ山形状でねじ山の反力を増大し、応力分散することで強い緩み止め効果を発揮します。
材質SCM435相当
頭部形状六角穴付
穴の形状六角
強度区分12.9
2018年トラスコ掲載ページ2 0395
強度が強いボルトです。
強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。
ねじ底のRが大きく、耐疲労性が向上するMJねじとなっています。
材質/仕上KNDS4
強度区分14.9
仕様ISO5855-1:MJねじ
規格JIS B1176規格品(首下Rを除く)
穴の形状六角穴
強度が強いボルトです。
強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。
耐塩水噴霧1000時間以上クリアする高い防錆力です。
クロムフリーの非電解被膜亜鉛フレークコーティングで水素脆性も防いでいます。
材質/仕上KNDS4
穴の形状六角穴
強度区分14.9
関連キーワード