「切粉掃除」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長245mmのホーキです。パーム(軟)。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃 全長×幅W(mm)245×100 トラスコ品番510-7351 材質(ハンドル)木材、(カシメ部)ブリキ、(毛材)パーム 質量(g)65 毛丈(mm)90 幅W(mm)100 商品タイプホウキのみ 繰り返し・詰め替え対応
1本
659 税込725
当日出荷

全長245mmのホーキです。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃。 全長(mm)245 トラスコ品番855-4902 材質ハンドル:木材、カシメ部金具:スチール、毛材:アレン(黒シダ) 幅(mm)100 質量(g)70 品名荒神ボーキパーム 毛丈(mm)90 毛先幅(mm)100 2018年トラスコ掲載ページ5 1436 商品タイプホウキのみ 繰り返し・詰め替え対応
1本
799 税込879
当日出荷

切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4 常用使用圧力(MPa)0.6
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作が確実なスライドオフ機能付です。 ころがすだけで鉄くずを吸着します。 吸着量はΦ1.8×34mmの鉄丸釘で、約350本(250g)です。 吸着物を離す時は柄を最大に延ばし、脱磁レバーを引きます。
用途現場作業/自宅/各種ショップ床の掃除など・屋外修理作業等・鋳物工場のショット玉の回収など 吸着力(N)80 トラスコ品番287-0703 材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:アルミ合金 質量(kg)1.5 材質(本体)アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×95×725~1040 ハンドル長さ(mm)725~1040※ハンドルの伸縮は黒グリップ(右回しで緩む/左回しで閉まる)で調整可能
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

電動工具用(六角軸タイプ)の孔内切粉清掃用ブラシです。電動工具使用のため、手作業タイプよりも数倍の作業性です。製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレがありません。六角軸で充電ドライバーにワンタッチで着脱ができます。
用途孔内の切り粉の清掃。 材質軸:スチール(SPHC)、66ナイロン 2018年トラスコ掲載ページ5 1410
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長245mmのホーキです。シダ(硬)。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃 全長×幅W(mm)245×100 トラスコ品番510-7369 材質(ハンドル)木材、(カシメ部)ブリキ、(毛材)シダ 質量(g)65 毛丈(mm)90 幅W(mm)100 商品タイプホウキのみ 繰り返し・詰め替え対応
1本
769 税込846
当日出荷

切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4 常用使用圧力(MPa)0.6
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンク取り付け式なので交換が容易です 逆回転での使用不可です 使用限界温度250℃
用途高温になった金属の清掃、切粉払いに。使用工具:電気ドリル・ボール盤。 ブラシ長(mm)40 全長(mm)100 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500 線径(Φmm)0.2 材質(軸)真鍮
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)