「卓上ミニバイス」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ヤンキーバイス
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。タテヨコの使用可。
材質/仕上本体:FC25
こんなお得な商品も!

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス
材質(本体)鋳鉄
クランプ開口(mm)(最大)50
こんなお得な商品も!

コンパクトバイス
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)65
口深(mm)40
材質(本体)鋳鉄(FC200)
主な用途軽作業
クランプ開口(mm)(最大)50
全長(mm)168
高さ(mm)131
締付力(kN)4.9
こんなお得な商品も!

バイス アルミ製 マルチアングル
モノタロウ
¥6,498
税込¥7,148
ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)50
口幅(mm)80
口深(mm)32
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途軽作業
クランプ開口(mm)(最大)50
質量(kg)0.845
全長(mm)149
幅(mm)80
高さ(mm)258
締付力(kN)1.96
材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
トラスコ品番389-5581
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード