「吊り下げ ボード」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。
表示内容白無地
取付け方法吊り下げ
材質エコユニボード
厚さ(mm)2
スタンダードなホワイトボードの廉価版です。ペントレーと吊り下げ金具の付け方で、縦型・横型が兼用できます。ペントレーには安全のため、カバーキャップを使用しています。(全タイプ360mm)。コーナーには、けがの防止や衣服が破れたりしないためのRを付けています。
仕様片面仕様・マグネット仕様
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒1本)、ペントレー1個、吊金具2個
材質フレーム:アルミ、芯材:8mm強化段ボール、吊金具:スチール(本体へビス止め)
色白
奥行(mm)74
枠の色シルバー
表示内容無地
材質(表面)スチールホワイト
スタンダードなホワイトボードの廉価版です。ペントレーと吊り下げ金具の付け方で、縦型・横型が兼用できます。ペントレーには安全のため、カバーキャップを使用しています。(全タイプ360mm)。コーナーには、けがの防止や衣服が破れたりしないためのRを付けています。
仕様片面仕様・マグネット仕様・縦横兼用可
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒1本)、ペントレー1個、吊金具2個
トラスコ品番364-3466
材質板面:スチールホワイト、フレーム:アルミ、芯材:8mm強化段ボール、吊金具:スチール(本体へビス止め)
幅(mm)1200
厚さ(mm)14
色板面:白、枠:シルバー
高さ(mm)900
種類壁掛・無地
表示内容無地
材質(表面)スチール
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1170×870
1枚
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
しっかり吊り下げることができる斜め針式フックです。
用途額縁用
材質本体、針:鉄
向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。
フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げることができます。
仕様前パネルホワイトボード付:SFP型
材質本体:スチール
向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げることができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。ホワイトボード付の前パネルを天板に取り付けます。引出しはご希望の位置に取付けできます。
仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型
トラスコ品番467-2666
種別完成品
材質(本体)スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げることができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。ホワイトボード付の前パネルを天板に取り付けます。引出しはご希望の位置に取付けできます。
仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型
トラスコ品番467-3123
種別完成品
材質(本体)スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げることができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。ホワイトボード付の前パネルを天板に取り付けます。引出しはご希望の位置に取付けできます。
仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型
トラスコ品番467-3352
種別完成品
材質(本体)スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げることができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。ホワイトボード付の前パネルを天板に取り付けます。引出しはご希望の位置に取付けできます。
仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型
トラスコ品番467-3379
種別完成品
材質(本体)スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げることができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。ホワイトボード付の前パネルを天板に取り付けます。引出しはご希望の位置に取付けできます。
仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型
トラスコ品番467-3107
種別完成品
材質(本体)スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げることができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。ホワイトボード付の前パネルを天板に取り付けます。引出しはご希望の位置に取付けできます。
仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型
トラスコ品番467-2682
種別完成品
材質(本体)スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げるこどができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。
仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型
トラスコ品番467-3409
種別完成品
種類移動式
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げるこどができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。
仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型
トラスコ品番467-2712
種別完成品
種類移動式
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げるこどができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。
仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型
トラスコ品番467-3433
種別完成品
種類移動式
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げるこどができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。
仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型
トラスコ品番467-2771
種別完成品
種類移動式
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
¥309,800
税込¥340,780
7日以内出荷
向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げるこどができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。
仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型
トラスコ品番467-3468
種別完成品
種類移動式
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げるこどができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。
仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型
トラスコ品番467-3204
種別完成品
種類移動式
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げるこどができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。
仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型
トラスコ品番467-2747
種別完成品
種類移動式
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げるこどができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。
仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型
トラスコ品番467-3174
種別完成品
種類移動式
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げるこどができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。
仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型
トラスコ品番467-3140
種別完成品
種類移動式
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。
寸法(縦×横)(mm)80×40
厚さ(mm)2
質量(g)30
材質再生ポリプロピレン
取付方式4mmΦ穴上1
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。裏返しになっても確認できる両面表示です。
用途工場・建物の配管バルブに。
表示内容開・青地 閉・赤地(白文字)
取付方式4mmΦ穴上1
材質エコユニボード、吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤのカシメはアルミ)
トラスコ品番415-5386
厚さ(mm)2
質量(g)99
寸法(縦×横)(mm)65×65
1組
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。裏返しになっても確認できる両面表示です。
用途工場・建物の配管バルブに。
穴径(Φmm)4
穴数1
仕様両面表示
材質再生ポリプロピレン
厚さ(mm)2
質量(g)19
取付方式札
寸法(縦×横)(mm)50×50
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。裏返しになっても確認できる両面表示です。
用途工場・建物の配管バルブに。
寸法(縦×横)(mm)50×50
厚さ(mm)2
質量(g)24
仕様両面表示
材質エコユニボード
取付方式4mmΦ穴上1
ホッチキスで石膏ボードに取り付けができます。ホッチキスの針を使用しますので外した穴あとが目立ちにくいです。簡単に設置でき、取り外しも簡単です。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
付属品フィルム2枚、ステンレス針1連(50本)
材質金具:スチール、カバー:ポリカーボネート
奥行(mm)19.5
ボード等の側面にビス2本で固定します。
180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です。
ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。
パネルの吊り下げや棚の転倒防止に。
トラスコ品番207-6086
材質/仕上ステンレス
質量(g)7
タイプビス止め
使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30
適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5
使用ビス径(mm)3.0
アズワン品番64-8714-07
ねじ穴(Φmm)3.1
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
ボード等の側面にビス4本で固定します。
180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です。
ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。
パネルの吊り下げや棚の転倒防止に。
トラスコ品番207-6089
材質/仕上ステンレス
質量(g)23
タイプビス止め
使用荷重(kg)(Φ2.5)70
適合ロープ径(Φmm)Φ1.5~2.5
使用ビス径(mm)3.5
アズワン品番64-8745-13
ねじ穴(Φmm)4.0
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
壁面デッドスペースの有効利用とLED照明で明るい手元での作業が可能です。ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
材質本体:スチール
高さ(mm)2108
均等荷重(kg)300
材質(天板)リノリューム張
ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
グリーン購入法適合
壁面デッドスペースの有効利用とLED照明で明るい手元での作業が可能です。ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
付属品TH-FS型(TH型支柱セット・レールハンガー・LED照明セット・パネルボード)
材質本体:スチール
高さ(mm)1948
均等荷重(kg)300
材質(天板)リノリューム張
ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
グリーン購入法適合
壁面デッドスペースの有効利用とLED照明で明るい手元での作業が可能です。ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
材質本体:スチール
高さ(mm)2108
均等荷重(kg)300
材質(天板)ポリ化粧
ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
グリーン購入法適合
壁面デッドスペースの有効利用とLED照明で明るい手元での作業が可能です。ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
付属品TH-FS型(TH型支柱セット・レールハンガー・LED照明セット・パネルボード)
材質本体:スチール
高さ(mm)1948
均等荷重(kg)300
材質(天板)ポリ化粧
ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
グリーン購入法適合
パネルや傾斜棚で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。生産する製品の工程数に合わせて、組み立て・梱包ラインが簡単に組み替えできます。天板表面はメラミン樹脂を使用しています。耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくくなっています。天板面高さは700~900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定できます。傾斜棚を設置することで、水平な棚板と比べて載せているものがよく見え作業効率が上がります。レールハンガーで工具などの吊り下げ使用が可能です。LED照明付きなので手元を明るくして作業ができます。
付属品LED照明器具1セット、パンチングパネルボード1枚、傾斜棚1枚、レールハンガー1本
材質天板:メラミン化粧天板、本体:スチール
高さ(mm)1920、天板面:700~900
ピッチ(mm)天板面調整:50
奥行(mm)687.5
電源(V)AC100V
電源AC100V
均等荷重(kg)50
全光束(Lm)1275
電源コード(m)4
蛍光灯LED照明
種類壁掛け・罫線あり
仕様粉受け付き
トラスコ品番423-9563
質量(kg)4
寸法(縦×横)(mm)600×900
取付け方法吊下げ(金属付属)
表示内容危険予知活動表
1枚
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
関連キーワード