「回転パイプ」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
品名口金・固定ねじセット
1セット
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。 材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プロ用バイスとして最強の締め付け力を誇る鍛造バイス。パイプ用口金、回転台、鍛造鋼、同寸法バイス2倍の締め付け力、アンビル付です。
種類リードバイス 最大口開き(mm)230 口幅(mm)178 口深(mm)98 材質(本体)炭素鋼 付属品回転台 質量(kg)25 材質本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材 トラスコ品番445-6432
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

ダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。上下、平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。
付属品回転台 トラスコ品番257-5620 材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材 幅(mm)140 全長(mm)360 高さ(mm)195 タイプコンビバイス 口幅(mm)100 口開き(mm)100 口深(mm)60 取付穴寸法(mm)10 締圧力(kN)15 取付寸法F(mm)100 取付寸法G(mm)140 取付寸法H(mm)70
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。 上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。 パイプ、異形物バイスとして使用できます。 アンビル機能付です。 それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
種類リードバイス 最大口開き(mm)150 口幅(mm)154 口深(mm)90 材質(本体)鋳鉄(FC250) 付属品回転台 質量(kg)24 寸法F(mm)143 寸法G(mm)202 寸法H(mm)103 全長(mm)462 幅(mm)180 高さ(mm)305 締付力(kN)26 トラスコ品番490-0511
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。パイプバイスとして使用できます。アンビル機能付です。
用途重工業用。 種類リードバイス 最大口開き(mm)200 口幅(mm)203 口深(mm)125 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) 付属品回転台 質量(kg)39 寸法E(mm)157 寸法F(mm)165 寸法G(mm)160 寸法H(mm)200 全長(mm)510 幅(mm)203 高さ(mm)283 締付力(kN)44.1 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材 トラスコ品番389-5637
1台
249,800 税込274,780
当日出荷

強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
種類リードバイス 最大口開き(mm)100 口幅(mm)129 口深(mm)77 材質(本体)鋳鉄(FC250) 付属品回転台 質量(kg)23.6 寸法F(mm)143 寸法G(mm)202 寸法H(mm)103 全長(mm)416 幅(mm)180 高さ(mm)270 締付力(kN)24.5 材質(本体)鋳鉄(FC250)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材 トラスコ品番389-5629
1台
76,980 税込84,678
当日出荷

スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。回転台付で平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。
付属品回転台付 材質ステンレス(SUS304) 取付穴寸法(mm)14
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパーで確実にロックでき安全です。 特殊構造のストッパー(特許出願中)で、自在式キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回の両方を固定できます。 柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。 取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴンです。
材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
40,980 税込45,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。重量物の移動、運搬に最適な両袖6輪台車で、方向転換が軽くできます。配管材・パイプなど工場内の工程移動に最適。なお、6輪仕様につきコンパクトな回転が可能です。
長さ(mm)1400 質量(kg)72 高さ(mm)298 材質(車輪)ゴム キャスターTAU-200(固定)/TAJ-150(自在) 荷台寸法(幅)(mm)750 キャスター径(Φmm)150・200 材質(ハンドル)スチール ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)