24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール 表面処理ニッケルメッキ仕上げ ベルト厚(mm)1.7
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン 仕様屋内用、両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]]) 2018年トラスコ掲載ページ3 0907
1セット(4本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。 ベルトは長さ調節可能です。 金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具 材質バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。 材質ナイロン66 規格品UL規格品(94V-2) 使用場所屋内使用
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジ用の穴がついており、ケーブルタイを使用して各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。 材質ナイロン66 規格品UL規格品(94V-2) 使用場所屋内使用
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束バンドを使用してビス留め固定が可能です。
用途結束バンドの固定に。 材質PA66樹脂 高さ(mm)4.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。 トラスコ品番414-9831 材質ナイロン66 幅(mm)使用結束バンド:~4.8 高さ(mm)4 縦(mm)21.8 横(mm)21.8
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷

伸縮性があり、荷物をしっかり固定できる丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定できるので、大変便利です。
用途台車や自転車などの荷物の固定に。 材質被覆:ポリプロピレン、中芯:合成ゴム 幅(mm)6
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


省スペース用のため非常に背の低いクリップです。粘着テープ止めで、剥離紙は剥がしやすいドライエッジ加工が施されております。
用途各種配線の固定に。 縦(mm)10 高さ(mm)4.6 固定方法粘着テープ
1袋(10個)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歯をかみ合わせ、片手でつまみに力をいれるだけで簡単・強力に結束できます。かみ合わせ部分を横にずらせば、簡単に取り外すこともできます。
用途各種電線、コードの結束。屋内使用。 材質ナイロン66 線径(Φmm)1.8 規格品UL規格品(94V-2)
1袋(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束バンドを使用して板金等へ固定が可能です。
用途結束バンドの固定に。 トラスコ品番256-7120 材質PA66樹脂 高さ(mm)8.0 縦(mm)13.7 横(mm)12.5 使用バンド(mm)(結束バンド)帯幅8.5、厚さ1.9迄 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Φ8.0
1袋(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷

二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。 材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 使用温度範囲(℃)-40~80 規格品UL規格品(94V-2) 引張強度(N)215.6 使用場所屋内用
1袋(100本)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースの曲がり部分に取り付けることでホースの潰れ・折れ(キンク)を防止し、安心して流体を流せます。 スプリングの片側のバンドでホースの固定でき、スプリングがズレません。 オールステンレス製なのでサビに強いです。
用途ホース配管中の曲がり部分の折れ防止 材質ステンレス(SUS304) 仕様平バンド付
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

結束後も挿入部の爪を押せばケーブルタイの”ゆるめ”が可能です。二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。 材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 使用温度範囲(℃)-40~80 規格品UL規格品(94V-2) 引張強度(N)215.6 使用場所屋内用
1袋(100本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースの曲がり部分に取り付けることでホースの潰れ・折れ(キンク)を防止し、安心して流体を流せます。スプリングの片側のバンドでホースの固定でき、スプリングがズレません。オールステンレス製なのでサビに強いです。
用途ホース配管中の曲がり部分の折れ防止。 材質ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ9 1265
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。 材質亜鉛めっき
1個
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。 材質亜鉛めっき
1箱(10個)
855 税込941
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。 材質/仕上 仕様パイプを吊り、固定するバンドです 種類吊バンド
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束バンドと一緒に使用し、平行する電線の配線を連結固定する固定具です。振動に強く線材同士の接触や断線事故、線材のブレを防ぎます。各コーナーにRをとっているため、バンドや線材に傷がつきにくいです。
用途線材同士の衝突防止に。 トラスコ品番257-2093 材質66ナイロン(UL94-V2) ナチュラル 高さ(mm)5.3 最大径(Φmm)使用結束バンド:4.9 縦(mm)6.5 横(mm)8.4 穴寸法(Φmm)2.8×4.9
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷

組式で両方に広がります。自在ベースは左右に回転します。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。 材質/仕上 仕様パイプを吊り、固定するバンドです 付属品組式タンバックル 種類吊バンド
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束バンドと一緒に使用し、平行する電線の配線を連結固定する固定具です。振動に強く線材同士の接触や断線事故、線材のブレを防ぎます。各コーナーにRをとっているため、バンドや線材に傷がつきにくいです。
用途線材同士の衝突防止に。 トラスコ品番257-2094 材質66ナイロン ナチュラル 高さ(mm)8.0 最大径(Φmm)使用結束バンド:8.3 縦(mm)9.4 横(mm)14.5 穴寸法(Φmm)4.2×8.3
1袋(10個)
319 税込351
当日出荷

取り付けた板金から取り外し可能な結束バンドです。ヘッドを取付穴に押し込んでしっかり固定できます。リリースレバーを押すことにより簡単に取り外しできます。解体する際に分別作業が楽になり、修理の際も板金から簡単に取り外し可能です。突出部が低いため、狭い場所での使用に向いています。
用途板金への束線取付に。 材質ポリアミド66(PA66) 最小結束径(Φmm)1.0 適合パネル厚さ(mm)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)