裏面吸着で、養生テープの必要がありません。従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。洗濯して繰り返し使えます。はさみで容易にカットが出来ます。
用途ビルや住宅の内装工事、引越しの養生など。
厚さ(mm)3
材質表面:ポリエステル繊維100%、裏面:アクリル樹脂
1mm厚のミナフォーム(発泡ポリエチレン)にポリエチレンフィルムを熱ラミネートで貼った薄手養生材のブルーマットです。従来の養生シート(2mm厚)よりも軽くコンパクトで持ち運びに便利です。使用場所に合わせて、カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。建築現場の床養生や梱包資材としての用途に適しています。
用途建築現場の床養生として。引越作業時の床や壁の養生として。
トラスコ品番666-4561
材質クッション部分(白):ポリエチレン(PE)、フィルム部分(青):ポリエチレン(PE)
幅(mm)1000
厚さ(mm)1
色ブルー
長さ(m)30
幅(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
関連キーワード